Beli BAUT LOW BOTTOM di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
- Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment insideatribut:
- Tank Material: Stainless Steel
- Bottom Gallon (gal): Yes
- Child Lock System (Hot Water): Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.04
- Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- KHK Rack with Bolt HoleDeskripsi:-An abundant variety of modules and lengths are available at low prices and with applicability.-Finished product with mounting holes.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Deskripsi:Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 63
- TEISHIN Brass SpacerDeskripsi:-Has low wear and friction coefficient and has an excellent chemical resistance. -To make a space such as raising the bottom of the circuit board.atribut:
- Opposite Side (mm): 5.5
- Screw Diameter: M3
- Material: Brass C3604BD, Nickel Plate
- Sanwa OA Bagatribut:
- Color: Black
- Inner Dimensions (mm): 400x200x320
- Outer Dimensions (mm): 490x275x355
- Finishing Material: Nylon(water,repellent)
- Chint Capacitoratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- TRUSCO Rain SuitDeskripsi:-It is a low price rain suit with excellent waterproof. -Suitable for simple applications such as work and farm work. -Top and Bottom Suit Type-Double sleeve to prevent rain infiltration-With front opening buttonatribut:
- Color: Navy
- Size: M
- Height: 160 to 170cm
- Chest Circumference: 84 to 92cm
- Waist: 72 to 80cm
- Inseam: 71cm
- Lining Materials: polyester 100% (top and bottom full mesh lining)
- Purpose of Use: Outdoor work in the rain.
- Surface Materials: polyester 100% (polyvinyl chloride (PVC)laminate)
- Water Pressure Resistance: 10000mm (it does not penetrate water even when tested with a 10 m water column upright)
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bore Type: Cylindrical
- Taica Vibration Damper Insulator with Prate and Rubber CoveringDeskripsi:-Because the natural frequency is designed to be low, it is capable of isolating vibrations in the low frequency range.-Because it is covered with bellowed EPDM rubber, durability is even better making it suitable for outdoor use.-Stable vibration-isolating performance is demonstrated in a range of -20℃ to 90℃.-With four points of support, it can isolate the vibration of equipment weighing 100 to 300kg. -Isolating vibration of vacuum pump and compressor.atribut:
- Outer Dimensions: 132・85mm
- Gel Height: 34mm
- Screw Dimension: M10
- Rubber Materials: Silicone Gel, EPDM
- Bolts Materials: Iron (trivalent chromate plating)
- Plate Materials: Iron (trivalent chromate plating)
- Total Height (mm): 64
- TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- Sanplatec Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:-The handle is easy to use and its shape fits in the hand.-This is suitable for stirring using a magnetic stirrer.-For scale of each size, there is a line for the full scale part. It is easy to see and check from any positions. .-With handleatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
Daftar Harga BAUT LOW BOTTOM Terbaru October 2026
| Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) | Rp2.799.900 |
| Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) | Rp959.900 |
| Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat) | Rp97.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp63.900 |
| PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia) | Rp56.900 |
| KHK Rack with Bolt Hole | Rp1.099.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| MODENA Water Dispenser (Galon Bawah) | Rp1.699.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet) | Rp309.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp779.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q2P103758938-1.jpg)
/9zP105290359-4.jpg)
/P102036280-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/bzP105020431-1.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
/P102169803-1.jpg)
/71P103103253-789.jpg)
/P103022338-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Wadah%20Paku%20%26%20Baut/Sanwa%20OA%20Bag/2iP105416090-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/TRUSCO%20Rain%20Suit/P102977174-1.jpg)

/czP104062467-2.jpg)

/8fP101000303-13.jpg)
/8mP102629310-4.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)