Beli Asahan Mata Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  5. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. DMX Core Drill Concrete
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    DMX Core Drill Concrete
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  8. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench
    Mulai

    Rp209.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
  9. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.199.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  10. TRUSCO Kikir Diamond Mata Ganda
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Kikir Diamond Mata Ganda
    Deskripsi:
    Use:Carbide insert, tool bit, drill bit, tip saw, and mowing blade.
  11. monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahan
    atribut:
    • Specification: Both dry and humid
    • Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
    • Material: Body: Steel. Resin table: ABS
    • Width (mm): 70
    • Thickness (mm): 8.3
    • Overall Length (mm): 200
  12. NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  13. NORTON Mata Bor Diamond Single Point
    Mulai

    Rp269.900

    NORTON Mata Bor Diamond Single Point
    Deskripsi:
    for dressing, truing, and forming of grinding wheels
    atribut:
    • Shank Diameter: 7/16 inch
  14. TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder
    Deskripsi:
    Use:IDEAL FOR CARBON STEEL (HARDENED), GENERAL STEEL, FORGED STEEL, FORGINGS AND SUITABLE FOR CARBON TOOL STEEL (SK), ALLOY TOOL STEEL (SKD, SKS), HIGH SPEED STEEL (SKH), STAINLESS STEEL (SUS).
    atribut:
    • Grit: 60
    • Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
    • Specifications: WA60P
    • Usage Tool: Micro Grinder, Electric Drill
  15. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  16. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  17. TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder
    Deskripsi:
    Use:Ideal for carbon steel (hardened), general steel, forged steel, forgings and suitable for carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
    atribut:
    • Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
  18. TONE Hexagon Socket (Mata Sock L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

Daftar Harga Asahan Mata Bor Terbaru March 2026
monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Rp94.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
DMX Core Drill ConcreteRp69.900
Asahi Tools Hook Pin Spanner WrenchRp209.900
Wipro Mesin Asah Mata PisauRp6.199.900
TRUSCO Kikir Diamond Mata GandaRp319.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)