Beli Asahan Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Asahi Tools Tool SetDeskripsi:Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.atribut:
- Case Color: Blue
- Set Contents: 36piece
- Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
- Body Material: Steel
- Drive Angle (mm): 12.7
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Deskripsi:-Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
- Sankyo Diamond Square Tool Sharpener Kentaro Series (Batu Asah)Deskripsi:-Due to being a diamond whetstone, it maintains a sharp blade edge polish.-Since there is no water absorption, it is not necessary to soak this in water before use.(however, apply plenty of water during use to sharpen the blade edge)-Cooking tools: professional knives, domestic knives, scissors, etc.-Carpentry tools: chisels, planes, carbide chisels, drills, bits, etc.-Other: carbide products, quenched ink stones, barber equipment, etc.-Stick whetstoneatribut:
- Grain Size: #1000
- Comments: Medium finishing
- LxWxThickness: 200x70x21mm
- Accessories: Stick whetstone
- Purpose of Use: Cooking tools: professional knives, domestic knives, scissors, etc. Carpentry tools: chisels, planes, carbide chisels, drills, bits, etc. Other: carbide products, quenched ink stones, barber equipment, etc.
- Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)Deskripsi:The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Vertex Precision Drill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
- Yamato Seitosho Oilstone Fine Mesh (A Angle) (Batu Asah)atribut:
- Type: A fine texture
- Shape: Angle
- Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
- Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)atribut:
- Finish/Coating: Uncoated
- Material: Carbide
- Cutting Style: Plain
- Shank type: Plain Round
- Yamato Seitosho Oil Stone Medium Mesh (Angle A) (Batu Asah)atribut:
- Shape: Angle
- Purpose of Use: Optimum for burr removal of high tensile strength material such as iron and steel, rough finishing with a lot of machining allowance.
- CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah)Deskripsi:-For final and mirror surface finishing.-Optimum bonding conditions for polishing, it can be used for glass and non-ferrous metals. Grain size can be identified by color.-Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.atribut:
- LxWxThickness: 100x13x5mm
- Purpose of Use: Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.
- CHERRY Sharpening Stone for Mold (Fine Grade) (Batu Asah)Deskripsi:-For final and mirror surface finishing.-Optimum bonding conditions for polishing, it can be used for glass and non-ferrous metals. Grain size can be identified by color.-Grindstone for molding die, final finishing, for mirror surface finishing.atribut:
- LxWxThickness: 100x6x3mm
- Kennedy Fine Sharpening Stone Sq. Al/Ox (Batu Asah)Deskripsi:Oilstones. A comprehensive range of bench stones and sharpening stones to cover a wide variety of sharpening and honing applications. Most of the shapes and sizes are available in fine, medium and coarse grades. Available in aluminium oxide or silicon carbide, all stones can be used wet or dry to produce sharp cutting edges or to remove burrs. Aluminium Oxide: Man-made abrasive which is extremely tough enabling high speed penetration of high tensile materials without causing excessive fracturing. This resistance to fracturing makes it a versatile material suitable for general sharpening and honing applications. Silicon Carbide: Man-made abrasive with very hard, sharp particles. This makes it ideal for non-ferrous metals, hard surfaces, alloys and cemented carbides. Also used on stone, marble, glass and plastics. A superior abrasive that is able to penetrate and cut quickly with only light pressure being applied. A range of tough general-purpose sharpening stones able to give keen, even cutting edges on all straight edge cutting tools. Consistent and uniform cutting edges ensure fast cutting and longer tool life. Square Aluminium Oxideatribut:
- Length (mm): 100
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Shape: Square
- Grade: Fine
Daftar Harga Asahan Bor Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif) | Rp109.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| Asahi Tools Tool Set | Rp6.499.900 |
| BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor) | Rp349.900 |
| Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp45.900 |
| Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait) | Rp199.900 |
| Sankyo Diamond Square Tool Sharpener Kentaro Series (Batu Asah) | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P101571591-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P103084161-1.jpg)
/nvP102018859-12.jpg)
/P102744099-2.jpg)
/P102792272-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/q0P102807936-5.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)

%20(Batu%20Asah)/P102016565-1.jpg)
/mfP102129807-3.jpg)
%20(Batu%20Asah)/fwP102016572-2.jpg)
%20(Batu%20Asah)/P102791051-1.jpg)
%20(Batu%20Asah)/P102791060-1.jpg)
/dxP102148501-6.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)