Beli Arbor Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Gagang Kepala Bor ArborDeskripsi:Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- PFERD Arbor BO6/6 3-10Deskripsi:ARBOR POLINOX FOAM BO6/6 3-10MM 297650 adalah al at berbentuk batang dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM dan clamping 3-10 MM . Alat ini biasa digunakan untuk aplikasi penghalusan bagian sudut atau permukaan benda kerja . Ke lebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin denga n cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus me lepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi.atribut:
- Dimensions (mm): 25x1x6
- Item: Arbor
- Type: Accessories
- TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Articleatribut:
- Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM415) Quenched and Ground Product
- TRUSCO Chuck ArborDeskripsi:-Used in drill press and lathes, and use drill chuck etc. attached to arbor like sleeve and socket.atribut:
- External Taper Bit: MT3
- Connection Taper: JT4
- Total Length: 141.0mm
- Material: Chromium Molybdenum Steel (Scm415), A Quenching Polished Item.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Arbor untuk Gergaji LubangDeskripsi:Arbor 11 mm for Hole Saw 32 ~ 152 mm
- Vertex Drill Chuck Arbor R8, MT, CDeskripsi:Drill Chucks Arbor.
- PFERD Arbor Bo6/10 0-4mmDeskripsi:ARBOR BO6/10 0-4MM 219140 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang a mplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grindin g. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa har us melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunak an di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (mm): 4x2x2
- Type: Arbor
- Item: Arbor
- TRUSCO Chuck Arboratribut:
- Material: Chromium molybdenum steel (SCM415), Quenched and ground product
- Connection Taper: JT6
- PFERD Arbor Bo6/6 0-4mmDeskripsi:ARBOR BO6/6 0-4MM 219119 adalah alat berbentuk b atang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amp las / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank di ameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grinding. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin de ngan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit Can be clamp from 0-4mm thicknessatribut:
- Item: Arbor
- Type: Arbor
- Dimensions (mm): 4x2x2
- Kennedy Holesaw ArborDeskripsi:Precision machined and threaded, guaranteeing a smooth secure fit to all popular brands of holesaws. Made from alloy steel. Suitable for use with all power tools.atribut:
- Pilot Included: Pilot Included
- Shank Shape: Hexagonal
- Accessory Type: Hole Saw Arbor
- BIG Jacob Taper Arboratribut:
- Suitable Model: For DT24
- TRUSCO Chuck Arboratribut:
- Connection Taper: JT6
- Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM415) Quenched and Ground Product
- Total Length (mm): 98
- TRUSCO Chuck ArborDeskripsi:It is used when making Jacob Steper (JT) for milling machines and machining centers.atribut:
- Total Length (mm): 70
- Taper: JT 6
- Kennedy K4 14-30mm Holesaw ArborDeskripsi:Precision machined and threaded, guaranteeing a smooth secure fit to all popular brands of holesaws. Made from alloy steel. Suitable for use with all power tools.atribut:
- Pilot Included: Pilot Included
- Shank Shape: Round
- For Saw Size: 14 - 30mm
- Accessory Type: Hole Saw Arbor
- Overall Length: 115mm
- Part Number: KEN0501750K
Daftar Harga Arbor Gerinda Terbaru March 2026
| KRISBOW Gagang Kepala Bor Arbor | Rp95.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| PFERD Arbor BO6/6 3-10 | Rp219.900 |
| TRUSCO Chuck Arbor Hardening Abrasive Article | Rp469.900 |
| TRUSCO Chuck Arbor | Rp1.499.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| KRISBOW Arbor untuk Gergaji Lubang | Rp57.900 |
| Vertex Drill Chuck Arbor R8, MT, C | Rp109.900 |
| PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm | Rp229.900 |
| TRUSCO Chuck Arbor | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)