Beli Angle Ruler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler El Angle without Handle
    Mulai

    Rp919.900

    Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler El Angle without Handle
    atribut:
    • Material (Base Plate): Stainless steel
    • Perpendicularity (mm): ± 0.1 or less at 100
    • Weight (g): 560
    • Body Material: Aluminium
    • Dimensions (mm): 500x330x20
  2. Shinwa Rules Maru Nookuide Ruler El Angle
    Mulai

    Rp2.099.900

    Shinwa Rules Maru Nookuide Ruler El Angle
    atribut:
    • Perpendicularity (mm): ± 0.1 or less at 100
    • Weight (g): 1600
    • Body Material: Stainless steel, aluminum
    • Dimensions (mm): 1150x524x70
  3. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  4. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  5. Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp7.900

    Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)
    Deskripsi:
    Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel (Besi)
  6. monotaro Flat Type Right Angle Ruler JIS Class 2
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Flat Type Right Angle Ruler JIS Class 2
    Deskripsi:
    It is a commodity indispensable for measuring right angle. It is manufactured at JIS display accredited factory based on the accuracy of JIS 2 grade, so you can use with confidence.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: SS material (SS 41)
    • Finishing: Precision polished finish
    • Type: Flat Rectangular ruler
  7. Butterfly Plastic Ruler (Penggaris Plastik)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp2.900

  8. FATOOLS Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    63%
    Mulai

    Rp33.900

    FATOOLS Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Penggaris presisi berbahan logam tahan karat dengan skala ukir permanen untuk hasil pengukuran lurus dan akurat
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  9. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    - Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  10. BAHCO Precision Square (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp819.900

    BAHCO Precision Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    -With higher durability than a square scale and without deviation of precision.-Can be correctly marked at 45° and 90°.-For measurement/inspection of right angle.-With milliliter gradation on both sides
    atribut:
    • Pole LengthxBase Length (mm): 400x170
    • WxBase Width (mm): 40x42
    • Thickness (mm): 1.49
    • Material: Steel Tools
  11. Kenko Stainless Steel Ruler (Penggaris)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp3.900

  12. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  13. Deli Metal Ruler (Penggaris Besi)
    Mulai

    Rp9.900

    Deli Metal Ruler (Penggaris Besi)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Stainless steel
  14. Shinwa Rules Rounded Chokawa Ruler Free Angle Multi
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shinwa Rules Rounded Chokawa Ruler Free Angle Multi
    atribut:
    • Main Part Dimension (mm): 455x390x23 (90°)
    • Weight (g): (Body) 750, (slider) 130
    • Angular Pricision: (In 90 °) 1 or less per 300mm
    • Material (super screw): Stainless steel, brass
    • Body Material: Stainless steel, aluminum
  15. Shinwa Rules Rounded Noko Gide Ruler Free Angle Neo
    Mulai

    Rp2.599.900

    Shinwa Rules Rounded Noko Gide Ruler Free Angle Neo
    atribut:
    • Angular Pricision (mm): 90°: 3.5 per 1000
    • Weight (g): 1080
    • Body Material: Stainless steel, aluminum
    • Dimensions (mm): 1165x170x20
  16. Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  17. Shinwa Rules Round-Shaped Chopstick Ruler Free Angle One Touch
    Mulai

    Rp2.899.900

    Shinwa Rules Round-Shaped Chopstick Ruler Free Angle One Touch
    atribut:
    • Angular Pricision (mm): 90° : 3.5 per 1000
    • Straightness (mm): ± 0.5 below
    • Body Material: Stainless steel, aluminum
  18. KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    68%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Straight Rules Stainless Steel - Safety Bases - Line MarkerPengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.
  19. Shinwa Rules Round Noko Gide Ruler Mini Free Angle Quick Adjust
    Mulai

    Rp769.900

    Shinwa Rules Round Noko Gide Ruler Mini Free Angle Quick Adjust
    atribut:
    • Main Part Dimension (mm): 439x100x26
    • Angular Pricision (mm): 1/300 (at 90°)
    • Weight (g): 460
    • Material (scale plate): Stainless
    • Accessories: One throwing tree, stopper screw (flat)
    • Body Material: Stainless steel, aluminum
    • Material (Stopper Screw): Iron, brass
Daftar Harga Angle Ruler Terbaru November 2026
Shinwa Rules Round Noko Guide Ruler El Angle without HandleRp919.900
Shinwa Rules Maru Nookuide Ruler El AngleRp2.099.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Joyko Steel Ruler (Penggaris Besi)Rp7.900
monotaro Flat Type Right Angle Ruler JIS Class 2Rp559.900
Butterfly Plastic Ruler (Penggaris Plastik)Rp2.900
Kenmaster Straight Ruler Steel (Penggaris / Mistar)Rp11.900
FATOOLS Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Rp33.900
Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Rp66.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)