Beli Amplas Terhalus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp219.900

    TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  2. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  3. 3M Sponge Abrasive Jigsaw Puzzle Type (Spons Amplas)
    50%
    Mulai

    Rp49.900

    3M Sponge Abrasive Jigsaw Puzzle Type (Spons Amplas)
    Deskripsi:
    The sponge abrasive is cut into a jigsaw puzzle. Fine details and edges are easy to polish. One piece can be used without waste with 12 pieces. Metal dirt removal, woodwork polishing
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide Abrasive
    • Length (mm): 140
    • Width (mm): 114
    • Thickness (mm): 5
    • Color: Gray
  4. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  5. 3M EXL Deburring Wheel (Roda Penghalus)
    53%
    Mulai

    Rp6.599.900

    3M EXL Deburring Wheel (Roda Penghalus)
    Deskripsi:
    Deburring and surface adjustment are possible without compromising the dimensions and shape of the workpiece. Deburring after cutting. Small deburring after drilling and milling.
    atribut:
    • Material: Nylon nonwoven fabric
    • Grain Size, Compatible Finish: 220
    • Abrasive Grain: Silicon carbide
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/minute): 47.1(2826)
    • Thickness (mm): 25
    • Abrasive Grain Size: 220
  6. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    69%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  7. KRISBOW Kikir Persegi Halus 10inch/250mm
    Mulai

    Rp73.900

    KRISBOW Kikir Persegi Halus 10inch/250mm
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Length (inch): 10
  8. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  9. 3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp35.900

    3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
    • Mineral Type: Aluminium Oxyde
    • Size (inch): 6x9
  10. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    48%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  11. Langsol Waterproof Abrasive Cloth (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp15.900

    Langsol Waterproof Abrasive Cloth (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    Grit C/P 105mm x 50m/roll
    atribut:
    • Width (mm): 105
  12. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  13. KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    atribut:
    • Color: White
    • Size (inch): 17
  14. EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole
    Mulai

    Rp5.900

    EKAMANT Abrasive Velcro 8 Hole
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mesin amplas rotary seperti Maktec MT 924 dan mesin amplas rotary merk lainnya.
    atribut:
    • Size (inch): 5
  15. 3M Deburring Wheel EX #180 Equivalent (Roda Penghalus)
    59%
    Mulai

    Rp1.799.900

    3M Deburring Wheel EX #180 Equivalent (Roda Penghalus)
    Deskripsi:
    Highly accurate deburring work can be performed easily without generating secondary burrs and without changing the dimensions of the main unit. A "Scotch Bright" that is hardened into a wheel shape and has improved deburring capability by high-speed rotation. Please use with the double-headed grinder you are currently using. Bench grinder flange 15.9mm bushing already installed. A dedicated flange is already installed, so it can be used easily with a desktop electric grinder. Deburring work that requires a long life / Micro burrs after milling, drilling, grinding wheel, lathe, drilling (Hard) High-hardness wheel, so it has excellent polishing power, and it can work at high rate with uniform finish. (Soft) Appropriate resiliency and polishing power, so it can be used for deburring of precision parts with strict dimensional accuracy. (Middle) This wheel has a good balance between polishing power and durability, making it suitable for deburring work that requires a long service life.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 200
    • Outer Diameter (φmm): 200
    • Suitable Tool: Tabletop grinder
    • Diameter (φmm): 200
    • Inner Diameter (Φmm): 25
    • Hole Diameter (φmm): 25
    • Abrasive: Aluminium Oxide
    • Abrasive structure: Non-woven
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 3600
  16. BESTGUARD Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    BESTGUARD Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    Black Silicon Carbide. Electro Coated. High Quality. Waterproof Paper.
  17. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  18. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga Amplas Terhalus Terbaru November 2026
TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Rp219.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
3M Sponge Abrasive Jigsaw Puzzle Type (Spons Amplas)Rp49.900
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
3M EXL Deburring Wheel (Roda Penghalus)Rp6.599.900
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp119.900
KRISBOW Kikir Persegi Halus 10inch/250mmRp73.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)Rp35.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)