Beli Amplas Sedang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670
    Deskripsi:
    Membantu menandai dan membatasi halaman atau bagian penting di buku atau dokumen.Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah dituli.
  2. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  3. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  4. ICHINEN NK Steel 816 Metal Adhesive
    Mulai

    Rp1.099.900

    ICHINEN NK Steel 816 Metal Adhesive
    Deskripsi:
    Nk Steel 816 Metal AdhesivePerekat LogamFitur> Dempul perekat logam, potong dan jumlah sedang dengan pisau pemotong.> 30 Menit setelah aplikasi, gerinda dengan cara pengeboran, tapping, pengamplasan.> Memperbaiki sekrup dengan stripped head dan bagian logam rusak. Selain itu karena lapisan atas masih ada, dapat digunakan juga untuk memperbaiki aero-parts (berbagai macam penggunaan).> Menyatukan tempat antara logam dan kayu, logam dan resin: memperbaiki tempat antara logam dan bagian resin yang rusak. Lapisan atas ada setelah perbaikan.Aplikasi> Menyatukan atau menguatkan bagian logam. Memperbaiki bagian logam, sekrup atau bagian plastik kecuali PP dan PE. Memperbaiki sekrup dengan stripped head.
    atribut:
    • Internal capacity (g): 114
    • Ketahanan Waktu: 3-5 min
    • Ketahanan Suhu: - 40 ~ 150 Derajat celcius
    • Compression Strength: '70 N/mm2 at 25°C
    • Durometer Hardness (D): '85 at 25°C
    • Shearing Strength: '7 N/mm2 at 25°C
  5. Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp79.900

    Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  6. Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)
    atribut:
    • End Style: Open
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Insulated: No
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Pieces: 1
    • Single or Double End: Double End
    • Standards Met: DIN 895
    • Type: Open Ended Spanner
  7. Yuri Porstex Pembersih Porselen Ungu
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp15.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen Ungu
    Deskripsi:
    Yuri Porstex mengandung Hydrochloric Acid yang sangat ampuh membersihkan kotoran yang membandel pada porcelain. Sangat mudah digunakan. Dalam sekejap permukaan menjadi bersih dan mengkilap kembali. Pakailah sarung tangan karet/plastik bila sedang meng
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  8. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  10. Fenix LED Flashlight
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  11. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  12. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  13. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
  14. TRUSCO Diamond File
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Diamond File
    Deskripsi:
    Ideal for grinding of all types of blades, glass, ceramics, for finishing, correction, R picking of all types of metals, and all hard material.
    atribut:
    • Type: Set
    • Purpose of Use: Optimum for use in burring finish, cutting, modification and rubbing etc.
  15. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  16. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
Daftar Harga Amplas Sedang Terbaru March 2026
3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670Rp35.900
Klingspor Fiber Disc 7Inch (Amplas Bulat)Rp17.900
Klingspor Fiber Disc 4Inch (Amplas Bulat)Rp6.900
Klingspor Fiber Disc 5Inch (Amplas Bulat)Rp11.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp24.900
ICHINEN NK Steel 816 Metal AdhesiveRp1.099.900
Senator Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas)Rp22.900
Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)Rp79.900
Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)Rp21.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)