Beli Amplas Gerinda Bulat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Mulai

    Rp28.000

    KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  2. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    51%
    Mulai

    Rp70.000

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  3. TRUSCO Abrasive Paper Disc
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Abrasive Paper Disc
    Deskripsi:
    - Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poli
    atribut:
    • Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
  4. TORA Abrasive Paper (Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.000

  5. GREYHOUND Kertas Amplas Bulat
    Mulai

    Rp4.299.900

    GREYHOUND Kertas Amplas Bulat
    atribut:
    • Grid: #100
  6. KINIK Waterproof Abrasive Paper
    Mulai

    Rp4.000

    KINIK Waterproof Abrasive Paper
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  7. BILIMA Mata Gerinda Flexible
    Mulai

    Rp14.000

    BILIMA Mata Gerinda Flexible
    Deskripsi:
    Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semen
    atribut:
    • Bore: 16mm
    • Size: 4inch
    • Applications: for stone, glass, concrete
  8. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.000

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  9. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.000

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  10. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp819.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. NIKKEN Waterproof Abrasive Paper
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.000

    NIKKEN Waterproof Abrasive Paper
    atribut:
    • Size: 230x280
  12. NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheet
    82%
    Mulai

    Rp349.900

    NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheet
    atribut:
    • Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
    • Width (mm): 228
    • Length (mm): 280
    • Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
  13. BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paper
    Mulai

    Rp349.900

    BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paper
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
Daftar Harga Amplas Gerinda Bulat Terbaru October 2025
KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaRp28.000
Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)Rp70.000
Sherlock Synott Amplas Bulat 4inchRp59.000
KINIK Mata Gerinda Amplas SusunRp32.000
TRUSCO Abrasive Paper DiscRp209.900
TORA Abrasive Paper (Amplas)Rp3.000
GREYHOUND Kertas Amplas BulatRp4.299.900
Orange Sanding Disc / Amplas Bulat / Amplas VelcroRp75.000
Klingspor Fiber Disc 5Inch (Amplas Bulat)Rp12.000
Klingspor Fiber Disc 4Inch (Amplas Bulat)Rp7.000

Data diperbarui pada 27/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)