Beli Alcohol Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ludwig Schneider Alcohol Testeratribut:
- Scale Division (%Vol): 1
- Error Limit (%Vol): ±1
- Total Length (mm): 190
- Measuring Range (°%Vol): 0‐40
- Thermometer Range (°C): -5+35 in 1°C
- Filling: Blue
- Glass Tube Size (mm): 250x21
- Reference Temperature (°C): 20
- Suction Tube Size (mm): 60x6
- Thermometer Error Limit (°C): ±2
- JK CARE Alcohol TeknisDeskripsi:ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
- Tanita Alcohol SensorDeskripsi:- Highly precise display of alcohol concentration in exhaled breath by 0.01mg/L.- Can be used for a long time with replaceable sensor.- Trial batteries (AA alkaline dry battery (LR6)x 2)- With soft case- Screw for fixing sensor unit- Simple screwdriver- Mouth piece x 3- Sensor cover- Strap (attached to sensor cover)
- Non Brand Tester Bibit Parfum Fragrance Oilatribut:
- Alcohol (%): No Alcohol
- Packaging: Plasstic Bottle
- Volume (ml): 2
- B-ONE Tablet Disintegrator Testeratribut:
- Basket Lifting Distance (mm): ± 1
- Temperature Range (°C): Room Temperature to 45
- Temperature Control Accuracy (°C): ± 0.5
- Basket Lifting Frequency (minute): 30-32
- Power (W): 600
- Time Range (minute): 1-900
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Kenko China Hand-held Refractometeratribut:
- Remark: ATC
- Aion Plas Chamois Original Jumbo (Lap Kanebo)Deskripsi:AION Plas Chamois Lap JumboAION Plas Chamois Lap Jumbo merupakan lap kanebo yang dapat menyerap air, melawan debu dan kotoran di hampir semua permukaan. Lap kanebo ini dapat membersihkan mobil Anda dari debu atau kotoran yang menempel dan juga dapat menyerap air pada mobil Anda setelah dicuci. Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik untuk Anda.Lebih dari lima puluh tahun pengalaman penjualan lebih dari 50 negara di dunia, AION PLAS CHAMOIS (yang dulu dikenal dengan baik yaitu "Kanebo PLAS CHAMOIS") sebagai alat lap pembersih MADE IN JAPAN. Dengan kualitas tinggi, mampu menyerap air, sangat halus, meluncur tanpa serat, daya tahan dan tahan lama, yang merupakan merek yang telah lama di seluruh dunia.atribut:
- Color : Yellow
- Dimensions (cm) : 64x43x0.2
- Material: Polyvinyl Alcohol Sponge, Polyester
- monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)atribut:
- Color: Green
- Material: Recycled PVC
- Hakko Eightron Hose Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing Clear (Selang Resin / Selang Bening / Selang Multifungsi)Deskripsi:Multi-Purpose / Chemical Resistance Tube | Single-layer teflon tubing is hard (stiff) and easy to break. Our Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing is an alternative tubing for a teflon tubingCharacteristics: Chemical Resistance: Since the inner layer is made of ETFE fluorine resin, E-SJ is resistant to most of the chemical substances. For more information, please refer to chemical resistance data.Flexibility: Due to the laminated structure, compared with a single-layer fluorine tubing, E-SJ is superior in flexibility. This improves your work efficiency. Please check the video clip to see the difference in flexibility between E-SJ and a teflon tubing.Hard to Break: Unlike a single-layer fluorine tubing, E-SJ is less likely to break. (Even if it breaks, you can restore its shape to some extent.)Non-Adhesiveness: Since fluorine resin is superior in water-proof and non-adhesiveness, you can wash out the fluids very easily.Abrasion Resistance: Fluorine resin (inner layer) shows high levels of abrasion resistance. Thus, you can even transfer chemical slurry.Plasticizer-Free: E-SJ does not contain plasticizer (an elution material) at all. E-SJ is an oil-free tubing.Non-PVC: E-SJ is made of non-PVC materials.Low Elution and Low Odor: Since E-SJ contains very low levels of elution and odor, it is highly recommended for use in transfers of food, beverage and cosmetics.High Purity: Fluorine resin does not contain any additives such as plasticizer, so E-SJ is suitable for transferring high purity chemical fluids.Easy to Cut: Since we print the cut mark on the hose every meter, it is easy to cut the length you would like to.Transparency: E-SJ enables you to check the fluid very easily.Original Fittings: By using our original fittings, you can avoid accidents which are caused by incorrect choices of hose and fittings. For more information on our original fittings, please scroll down to the end.atribut:
- Fluids: Chemicals, ink, paint, flux, food, drink, alcohol, oil, water, powder
- Temperature Range (°C): -20 to 80
- Color: Clear
- SUGATSUNE One Touch Slide Hingeatribut:
- Material: Steel, Finish:Nickel plate finish
- Length (mm): 64
- Height (mm): 19.5
- Opening Angle: 105degrees
- Cover Amount (mm): 15 to 19
- Recommended Door Thickness (mm): 15 to 20
- Purpose of Use: Woodworking cabinet. For kitchen, wash cabinet. Small vending machine. Housing built in continuous doors or a wall surface.
- KENTA Optical RefractometerDeskripsi:Refractometer are precision optical instruments designed to measure the concentration or mixture ratio of solution.Easy and exact check of coolants and lubricants to ensure optimum concentration of the liquid.Also can be used as Brix tester for sugar related liquid fruit juices, soft drink and wine etc.Avoid corrosion through low emulsion.Measuring range 0-32 %, graduation 0.2 %Eyepiece magnification: 11XTelescopic lens magnification: 4XDelivery: In a rugged case with operating manual and come with a precision calibration screwdriver and sampling tube.
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)Deskripsi:Permatex sealant paking berwarna hitam memiliki bentuk yang kental dan berbau alkohol berkarakter. Sealant ini lambat untuk kering It is a slow drying, dengan waktu tertentu dapat berubah menjadi lentur, lapisan akan mengering melalui penguapan larutan yang ada didalamnya. Sealant ini dapat melapisi seals ujung pipa, dudukan pipa, dan penghubung lainnya terhadap kebocoran.atribut:
- Chemical Type: Modified resin, fillers & alcohol
- Appearance: Black paste
- Odor: Alcoholic
- Specific Gravity: 1.5
- Viscosity: Viscous paste
- Flash Point: Does not apply
- Ludwig Schneider Liquid ThermometerDeskripsi:Menampilkan hasil suhu yang akurat dan stabil dengan cairan berwarna mencolok. Cocok digunakan di laboratorium, industri makanan, atau ruang penyimpanan.atribut:
- Capillary Form: Yellow back round
- 4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)Deskripsi:Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.atribut:
- Dimensions (cm): 39x29.5x11
- Material: Fiber
- Color: White
- ANSELL Gloves Chemical-Resistant AlphaTec 09-924/09-928 (Sarung Tangan Anti Kimia)atribut:
- Color: Black
- Size: XL
- Total Length (cm): 45.0
- Around the Palm (cm): 27.0
- Middle Finger Length (cm): 8.6
- Thickness (mm): 1.8
- Front Materials: Neoprene Rubber
- Back Material: Cotton
Daftar Harga Alcohol Tester Terbaru October 2026
| Ludwig Schneider Alcohol Tester | Rp4.299.900 |
| JK CARE Alcohol Teknis | Rp40.900 |
| Tanita Alcohol Sensor | Rp499.900 |
| Non Brand Tester Bibit Parfum Fragrance Oil | Rp39.900 |
| B-ONE Tablet Disintegrator Tester | Rp35.999.900 |
| Kenko China Hand-held Refractometer | Rp2.099.900 |
| Aion Plas Chamois Original Jumbo (Lap Kanebo) | Rp149.900 |
| SHINWA Thermometer Bar Type | Rp29.900 |
| Schneider Electric Pieno | Rp30.900 |
| monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/2xP105783105-1.jpg)


/8sP103651316-5.jpg)
%20Resin%20Tubing%20Clear%20(Selang%20Resin%20%2F%20Selang%20Bening%20%2F%20Selang%20Multifungsi)/n1P106554829-1.jpg)



/j1P102091685-6.jpg)

/6mP103483238-14.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/4Life%20First%20Aid%20Box%20Plastics%20(Kotak%20P3K)/k6P104730726-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/ANSELL%20Gloves%20Chemical-Resistant%20AlphaTec%2009-924%2F09-928%20(Sarung%20Tangan%20Anti%20Kimia)/eiP104822522-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)