ANSELL Gloves Chemical-Resistant AlphaTec 09-924/09-928 (Sarung Tangan Anti Kimia)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ColorBlack
SizeXL
Total Length (cm)45.0
Around the Palm (cm)27.0
Middle Finger Length (cm)8.6
Thickness (mm)1.8
Front MaterialsNeoprene Rubber
Back MaterialCotton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait