B-ONE Tablet Disintegrator Tester

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
Basket Lifting Distance (mm)± 1
Temperature Range (°C)Room Temperature to 45
Temperature Control Accuracy (°C)± 0.5
Basket Lifting Frequency (minute)30-32
Power (W)600
Time Range (minute)1-900
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan