Beli Alat Pemadat Tanah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Pemadat Tanahatribut:
- Engine Type: Gasoline, Honda GX160
- Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
- Frequency (VPM): 5500
- Centrifugal Force (kN): 13
- Compaction Depth (cm): 30
- Dimensions (cm): 110x83x50
- Efficiency (m²/hour): 660
- Plate Size (cm): 53x50
- Power (kW/hp): 4.0(5.5)
- Travel Speed (cm/s): 40
- KRISBOW Mesin Pemadat Tanah Revatribut:
- Engine Type: Gasoline, Honda GX200
- Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
- Frequency (VPM): 4000
- Centrifugal Force (kN): 30.5
- Compaction Depth (cm): 50
- Dimensions (cm): 86x57x93
- Efficiency (m²/hour): 570
- Plate Size (cm): 73x37 (w/o Extention plate shoes)
- Power (kW/hp): 4.8(6.5)
- Travel Speed (cm/s): 25
- KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- FIRMAN Hydraulic Plate CompactorDeskripsi:Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.atribut:
- Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
- EVERYDAY Plate CompactorDeskripsi:Plate Compactor C80D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Plate Compactor mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. C80D digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. C80D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin Diesel 170F dengan output hingga 4hp.
- KRISBOW Mesin Stamper Kudaatribut:
- Engine Type: Gasoline, Honda GXR120
- Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
- Impact Force (kN): 13
- Jumping Stroke (mm): 40-80
- Dimensions (cm): 70.3x34.5x102.8
- Fuel Tank Capacity (L): 2.8
- Power (kW/hp): 2.7(3.6)
- Shoe Size (mm): 340x285
- Hyundai Tamping RammersDeskripsi:Hyundai new range of tamping rammers and plate compactor provide powerful compaction in tough site conditions to deliver uncompromised performance. It is designed to reduce operator fatigue to enhance productivity. Our light equipment products allow for superior productivity and durability with minimal operating costsTAMPING RAMMER HDR88H (Honda) And HDR88R (Robin)Hyundai Rammers deliver a high impact force making them an excellent choice for cohesive and semi-cohesive soils. It covers three types of compaction: impact, vibration, and kneading. Ideal for use on soil and asphalt, backfilling for pipe/cable installing, and the best choice for trench works.TAMPING RAMMER HDR88HD (Hyundai)atribut:
- Jumping Stroke: 2,5 cm
- Impact Number: 450 - 650
- AMMANN Forward Moving Vibratory PlateDeskripsi:An Easy-to-Operate OptionThe APF is The Light and Small of All Ammann Vibratory Plate Compactors. Its Size Makes It Ideally Suited to Small Jobsites and Confined areas. This forward-Moving Plate Compactor is Often Utilised by Landscape Contractors to Reach Hard-to-Access Spots. Homeowners Also Use The because of Its Manageable Size. The Standard Guide Handle and Its Vibration Isolation Improve Operator Comfort. When The Job is Finished, The Compactor is Small Enough to Fit in The Trunk of a Car.EffectiveCompaction Tool- Powerful Petrol Engine.- Engine Power Transmitted to The Exciter System Through a Centrifugal Clutch and V belt.- Optional Water Sprinkler System for Work on Bituminous Surfaces.Limited Maintenance- Well-Protected, Robust Centrifugal Clutch withWear-Resistant V belt.- Service-Friendly Exciter Unit withLong Lifetime.- Wear-Resistant, Self-Cleaning Base Plate.Ready to Rent- Low-Cost Upkeep.- Good Match for Many Applications.- Easy for New Users to Operate. Innovative Handle- Vibration-Isolated to Reduce Stress on The Operator- Foldable and Removable, Crucial Attributes When Working in Confinedareasor During Transport.atribut:
- Fuel: Petrol
- AMMANN Rammer Honda EngineDeskripsi:A Reliable PerformerThe ACR is The Rammer of Choice for Contractors Who Need Heavier Compaction Yet Also Prefer a Machine with a Petrol Engine. with a Weight of 68kg, It is Equipped with a Honda GX 100 Petrol Engine That is Powerful and Prevents Fluid Spills When on Steep Grades. Alternative The ACR Also is Offered withThe Honda GXR 120 Engine That Fulfills All Emission Standards Worldwide.Excellent Drive- Low Centre of Gravity Improves Balance, Prevents Tipping and Makes Machine Guidance Easy.- best-in-Class forward-Moving Abilities Thanks to Superior Machine Balance.User Friendly Handle- Limits Vibration to Operator and Reduces Fatigue.- Adjustable in Height to Make The Work More Comfortable for Each Individual Operator.- Enables Machine to be Held and Operated From All Sides to Reach Tight areas and Narrow Spaces.- Open Handle Bar Allows to View The Foot At Any TimeConvenient Air Filtration- The High-Performance Air Filter is Fixed Horizontal in a Secure Position and Can be Maintained Without Any Tools.- Optional Available Cyclone Pre Filter With Low Pressure Indicator Extends Lifetime of Your Filter Up to 5 Times.The Shoe Fits- Standard 280mm Foot.- Seven Shoe Sizes Available Including An Asymmetric Option for Compaction Along Walls and Curbs.- Wear-Resistant Ramming Shoe With Integrated Steel Plate.- Switching Shoes Requires Removal Of Only Four Screws.- Bending Resistant Guide Tube Assemblyatribut:
- Foot Dimension (Width x Length): 280x340mm
- Handle Dimension (Width x Length): 355x710mm
- Machine Height (mm): 1020
- Fuel: Petrol
- Surface Capacity: 225 m2/h
- Travel Speed: 13.5 m/min
- EVERYDAY Tamping Rammer (Diesel)atribut:
- Engine Model: Diesel 170F
- Power (HP): 4.2
- Fuel Tank (L): 2.8
- Impact Force (kN): 10
- Jumping Stroke (mm): 40-60
- Dimensions (mm): 1040x510x570
- Impact Number per minute: 450-650
- Shoe Size (mm): 345x285
- Hyundai Plate Compactor CNP90Deskripsi:Hyundai Compactor provides high productivity and reliable quality result.Designed for compact granular soils and asphalt, Hyundai Compactor has it all-top performance, easy handling, low maintenance and long life.
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga Alat Pemadat Tanah Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Pemadat Tanah | Rp18.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pemadat Tanah Rev | Rp26.999.900 |
| KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa) | Rp179.900 |
| FIRMAN Hydraulic Plate Compactor | Rp7.399.900 |
| EVERYDAY Plate Compactor | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Mesin Stamper Kuda | Rp37.999.900 |
| Hyundai Tamping Rammers | Rp13.999.900 |
| AMMANN Forward Moving Vibratory Plate | Rp37.999.900 |
| AMMANN Rammer Honda Engine | Rp60.999.900 |
| FIRMAN Tamping Rammer | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/d8P103638476-8.jpg)







/P103067386-1.jpg)


/izP104570683-3.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)

/6xP104570249-9.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)

/e7P104565511-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)