Beli Alat Pemadat Beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
  2. A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp70.999.900

    A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    High Frequency Inverter ZEB200/165/10 adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk External Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. ZEB200/165/10 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka yang kuat untuk melindungi inverter saat dipindahkan. Dilengkapi dengan roda agar mudah saat dipindahkan. Dapat digunakan hingga 10 external vibrator dengan tipe ZF55-100.
    atribut:
    • No. Outlets: 10
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 380/50
    • Input Output (A): 14
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): 42/200
    • Output Current (A): 136
    • Dimensions (mm): 710x530x680
    • Phase: 3
  3. EVERYDAY Concrete Truss Screed
    Mulai

    Rp71.999.900

    EVERYDAY Concrete Truss Screed
    Deskripsi:
    Shaft Vibrator JKV38LM adalah selang yang menyalurkan getaran dengan frekuensi tinggi yang disupply oleh Mechanical Engine Vibrator untuk menggerakkan bandul yang ada di dalam head. Biasa digunakan sebagai pemadat beton cair, tersedia dalam 4 ukuran head, 28, 38, 50, 60 mm. Operator hanya perlu mencelupkan vibrator head ke dalam beton cair sehingga tidak ada celah atau gelembung pada beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki akses listrik.
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 38
    • Length of Head (mm): 492
    • Frequency (Hz): 205
    • Rotation Speed (rpm): 12300
    • Amplitude (mm): 1.7
    • Coupling Type: Mikasa Coupling
    • Diameter Hose (mm): 32
    • Diameter Shaft (mm): 12
    • Length of Hose (m): 6
  4. Loncin Plate Compactor
    Mulai

    Rp9.999.900

    Loncin Plate Compactor
    Deskripsi:
    Loncin C90-L merupakan Plate Compactor atau sering di sebut Stamper Kodok ini banyak diaplikasikan pada pekerjaan pemadatan paving block, konstruksi jalan dan pekerjaan sipil lainnya. Stamper kodok dirancang sesuai dengan standar dalam industri (road machine), yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja.
    atribut:
    • Output (HP): 5-6
    • Reversible: No
    • Plate Size (mm): 540x450
    • Vibrating Frequency (VPM): 4750
    • Centrifugal Force (kN): 16
    • Maximum Travel Speed (m/minute): 20
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 590x480x320
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Multipurpose Machine Model: G 160F/FA
    • Start Machine: Recoil
  5. ENAR High Frequency Converter
    Mulai

    Rp79.999.900

    ENAR High Frequency Converter
    Deskripsi:
    High Frequency Converter AFE3500 dengan M38AFP (High Frequency Internal Vibrator) adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk Internal Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Dilengkapi dengan roda sehingga mempermudah dalam memindahkan konverter. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. AFE3500 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka baja yang kuat untuk melindungi converter saat dipindahkan. Connection cable dan plug in sesuai dengan standar Eropa. Standard magnetic thermoswitch untuk mencegah short circuits dan overheating. Switch box dirancang agar tahan terhadap air. Dilengkapi dengan thermal fuse yang berfungsi mencegah overheat pada converter. AFE3500 telah mendapat sertifikasi CE Certification (2006/42/CE, 2000/14/CE, 2002/44/CE, 2006/95/EC*, 89/336/EC*, 2002/95/EC*, 2002/96/EC*).Spesifikasi M38AFP (High Frequency Internal Vibrator)- Head Diameter : 38mm- Length of Head: 369mm- Current: 8:00Am- Voltage: 42V, 3~- Frequency: 200Hz- Motor Speed: 12000rpm- Centrifugal Force: 1500N- Compaction Capacity: 20 (m³/h)- Shaft Length: 5m- Cable Length: 10m- Weight: 12kg
    atribut:
    • No. Outlets: 3
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 400, 3-50
    • Input Power (kW): 6
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): 42, 3~, 200
    • Output Power (kVA): 3.5
    • Maximum Power (W): 2800
  6. KRISBOW Mesin Perata Semen
    Mulai

    Rp22.999.900

    KRISBOW Mesin Perata Semen
    Deskripsi:
    Trowel 90 kg R91cm GX160
    atribut:
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX160
    • Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
    • Rotor Diameter (cm): 91
    • Guard Diameter (cm): 94
    • Dimensions (cm): 100x100x84
    • Power (kW/hp): 4.0(5.5)
  7. A-VIBRAS High Frequency Converter
    Mulai

    Rp25.999.900

    A-VIBRAS High Frequency Converter
    Deskripsi:
    High Freq Converter
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Frequency (Hz): 50 (input), 200 (output)
    • No. of Outlet: 2
  8. Hyundai Tamping Rammers
    Mulai

    Rp13.999.900

    Hyundai Tamping Rammers
    Deskripsi:
    Hyundai new range of tamping rammers and plate compactor provide powerful compaction in tough site conditions to deliver uncompromised performance. It is designed to reduce operator fatigue to enhance productivity. Our light equipment products allow for superior productivity and durability with minimal operating costsTAMPING RAMMER  HDR88H (Honda) And HDR88R (Robin)Hyundai Rammers deliver a high impact force making them an excellent choice for cohesive and semi-cohesive soils. It covers three types of compaction: impact, vibration, and kneading. Ideal for use on soil and asphalt, backfilling for pipe/cable installing, and the best choice for trench works.TAMPING RAMMER  HDR88HD (Hyundai)
    atribut:
    • Jumping Stroke: 2,5 cm
    • Impact Number: 450 - 650
  9. Loncin Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp5.899.900

    Loncin Concrete Vibrators
    atribut:
    • Vibrator Type: Shaft Vibrator
    • Flexible Shaft Diameter (mm): 9.5
    • Rubber Hose Diameter (mm): 31
    • Input Power (W): 60
  10. FIRMAN Tamping Rammer
    Mulai

    Rp17.999.900

  11. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  12. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  13. ENAR Portable Electric Vibrators
    Mulai

    Rp21.999.900

    ENAR Portable Electric Vibrators
    atribut:
    • Power: 2300 W
    • Voltage: 230 V, 1 ~
    • Frequency: 50 - 60 Hz
    • Vibration: 18000 rpm
    • Dimension: 345 x 244 x 229 mm
  14. EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Mulai

    Rp7.199.900

    EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Engine Vibrator; Honda
    atribut:
    • Engine Model: Honda GX160
    • Power: 5.5 hp
    • Fuel Tank: 3.8 L
    • Fuel Consumption: 1 L/h
    • Coupling Type: Dynapac Coupling
    • Dimension: 460 x 460 x 510 mm
  15. EXEN Cordless Vibrators
    Mulai

    Rp20.999.900

    EXEN Cordless Vibrators
    Deskripsi:
    -High capacity 18V 4.0 Ah lithium ion battery is adopted.-It is an electrode type that can be inserted vertically to pour concrete into the targeted place for deep concrete pouring with many reinforcing rods. -When pouring raw concrete.-Complete charger-Battery x 2-Carrying case
    atribut:
    • Accessories: Complete charger, Batteryx2, Carrying case
    • Purpose of Use: When pouring raw concrete.
  16. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga Alat Pemadat Beton Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Vibrator BetonRp6.199.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)Rp70.999.900
EVERYDAY Concrete Truss ScreedRp71.999.900
Loncin Plate CompactorRp9.999.900
ENAR High Frequency ConverterRp79.999.900
KRISBOW Mesin Perata SemenRp22.999.900
A-VIBRAS High Frequency ConverterRp25.999.900
Hyundai Tamping RammersRp13.999.900
BOSCH Pisau Mesin Pemotong MultifungsiRp169.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)