KRISBOW Mesin Perata Semen

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Engine TypeGasoline, Honda GX160
EngineAir-cooled, 4-cycle, single cylinder
Rotor Diameter (cm)91
Guard Diameter (cm)94
Dimensions (cm)100x100x84
Power (kW/hp)4.0(5.5)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trowel 90 kg R91cm GX160

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan