Spesifikasi
| No. Outlets | 3 |
|---|---|
| Input Voltage/Frequency (V/Hz) | 400, 3-50 |
| Input Power (kW) | 6 |
| Output Voltage/Frequency (V/Hz) | 42, 3~, 200 |
| Output Power (kVA) | 3.5 |
| Maximum Power (W) | 2800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
High Frequency Converter AFE3500 dengan M38AFP (High Frequency Internal Vibrator) adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk Internal Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Dilengkapi dengan roda sehingga mempermudah dalam memindahkan konverter. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. AFE3500 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka baja yang kuat untuk melindungi converter saat dipindahkan. Connection cable dan plug in sesuai dengan standar Eropa. Standard magnetic thermoswitch untuk mencegah short circuits dan overheating. Switch box dirancang agar tahan terhadap air. Dilengkapi dengan thermal fuse yang berfungsi mencegah overheat pada converter. AFE3500 telah mendapat sertifikasi CE Certification (2006/42/CE, 2000/14/CE, 2002/44/CE, 2006/95/EC*, 89/336/EC*, 2002/95/EC*, 2002/96/EC*).
Spesifikasi M38AFP (High Frequency Internal Vibrator)
- Head Diameter : 38mm
- Length of Head: 369mm
- Current: 8:00Am
- Voltage: 42V, 3~
- Frequency: 200Hz
- Motor Speed: 12000rpm
- Centrifugal Force: 1500N
- Compaction Capacity: 20 (m³/h)
- Shaft Length: 5m
- Cable Length: 10m
- Weight: 12kg
Spesifikasi M38AFP (High Frequency Internal Vibrator)
- Head Diameter : 38mm
- Length of Head: 369mm
- Current: 8:00Am
- Voltage: 42V, 3~
- Frequency: 200Hz
- Motor Speed: 12000rpm
- Centrifugal Force: 1500N
- Compaction Capacity: 20 (m³/h)
- Shaft Length: 5m
- Cable Length: 10m
- Weight: 12kg
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
