Beli Alat Ekstraksi Laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOTT Mechatronics Laboratory Equipment TrainerDeskripsi:This trainer is a mono−block system with a programmable logic controller, a power source and elements of indication and control. A kit for assembling and debugging a physical object of automation, including: node for issuing blanks; conveyor unit DPT, accumulator nodes with pneumatic gun, vacuum transfer unit, aluminum profile plate, sensors of various types (at least 3 types) and manual control panel for the mechatronic module. ▪Modules for industrial mechanisms with pneumatic and electric drives ▪A module with a programmable relay ▪Control panel module ▪Personal computer with a monitor or a laptop to control the work of laboratory equipment and data processing (not supply) ▪Special GOTT software with touch screen for use the built−in computer or external laptop (with interface in English)Equipment cover the following laboratory works: 1.Study of the structure and principles of constructing mechatronic systems 2.Study of design features and operation of mechatronic modules 3.Study of automatic control of mechatronic modules and systems 4. Study of controllers programmingatribut:
- Dimensions (mm): 1400x850x1100
- Material: A Powder−Coated Steel Or Metal Case
- Set Content: All Manuals are Written In English, Model Answer, Teaching Manuals
- Ika Laboratories Laboratory Reactor VesselDeskripsi:LR 1000.1 Laboratory reactor vesselPengaduk jangkar LR 1000.11 Bahan segel: FKM Tutup dilengkapi dengan: 3x NS 14 wadah, 1x NS 29, termasuk 2x NS 14, 1x NS 29 ground-in glass stoppers dan klem, 1x NS 14 ground joint untuk katup vakum Volume Maks .: 1000 ml Bahan dalam kontak dengan media: AISI 316L, gelas borosilikat 3.3, PTFE, FKM Maks. suhu kerja produk di dalam kapal: 120 ° Catribut:
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5 to 40
- Indophoenix Laboratorium Plastic FunnelDeskripsi:Tidak beracun; Tahan asam dan alkali; Ketahanan terhadap korosi.Ketahanan terhadap suhu tinggi (140 ℃).Terutama digunakan dalam keluarga, sekolah, pabrik, laboratorium dan cairan lainnya metering atau penggunaan.atribut:
- Material: Plastic
- Non Brand Laboratorium FunnelDeskripsi:Tidak beracun; Tahan asam dan alkali; Ketahanan terhadap korosi.Ketahanan terhadap suhu tinggi (140 ℃).Bahan food grade. Terutama digunakan dalam keluarga, sekolah, pabrik, laboratorium, pengisian botol minyak wangi atau parfume dan cairan lainnya metering atau penggunaan.atribut:
- Diameter (mm): 31
- Height (mm): 39
- Material: Plastic
- Neck Diameter (mm): 6 (outside), 5 (inside)
- AMTAST Alat Pemisah dengan PutaranDeskripsi:Alat Pemisah dengan Putaran AMTAST DT5-3 adalah alat ukur yang memiliki fungsi guna membantu pengguna dalam memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda berdasarkan gaya centrifugal, alat ini juga biasa juga digunakan untuk memisahkan serum dan darah beku. Alat ini mudah dioperasikan serta nyaman digunakan karena alat ini memiliki desain yang kompak.Alat ini banyak digunakan di laboratorium laboratorium serta dibidang penelitian kimia dan biologi. Alat ini digunakan untuk memisahkan dua cairan bercampu atau untuk pemisahan padat dari suspensi sangat terkonsentrasi.atribut:
- Capacity (ml): 100x4; 10x3x4; 10x8x4; 7x15x4; 5x10x4; 5x10x12 (uji tabung rak, opsional); 96 lubang pasangan mainnya (opsional).
- Dimensions (mm): 510x410x310.
- Maximum RCF: 4360xg
- Maximum Speed (rpm): 5000
- Power Supply (V/Hz): AC220/50; 8A
- Time Range (minute): 0 ~ 999
- Non Brand Kertas Saring LaboratoriumDeskripsi:Filter Paper ini memiliki kecepatan menyaring tingkat sedang sehingga dapat menyaring secara cukup cepat dengan kemampuan filtrasi yang lebih baik dibanding filter paper yang kasar. Filter paper cukup tebal sehingga tidak mudah sobek. Sangat cocok digunakan di laboratorium dan industri pemurnian emas, perak dan palladium untuk menyaring larutan. Ukuran tepat 60x60cm bukan 58x58cm seperti yang umum di pasaran. Dapat dipotong sesuai kebutuhan sehingga lebih hemat dalam pemakaian.
- Kilau Sejati Kertas Saring LaboratoriumDeskripsi:Oil Filter paper ini umumnya digunakan di dunia industri perminyakan, industri petrokimia dan laboratorium. Dapat digunakan untuk menyaring :1. Oli Transformer oil, Oli capacitor, Oli Mesin and Oli Hidraulik2. Pelumas Mesin, vaseline and Minyak/Oli Bekas3. Cat, pewarna and menyaring partikel kimia halus.Sebelum proteksi ada baiknya oli atau pelumas dari kemasan sebelum dimasukkan ke dalam mesin disaring terlebih dahulu dengan filter ini untuk menghindari adanya kontaminan yang bisa merusak dan memperpendek umur mesin terutama untuk mesin produksi yang sensitif. Ukuran kertas saring ini cukup besar 60x60cm sehingga bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Size (cm): 60x60
- Wet Bursting Strength (mmH₂O): ≥ 200
- pH of Filter Paper: 5-8
- Filtering Speed (s): 30-40
- Maximum Working Temperature (°C): 150
- Thickness (mm): 0.3
- Cole Parmer Laboratory Gas Regulator Dual StageDeskripsi:These stainless steel one- and two-stage high-purity regulators are designed for non-corrosive analytical, mildly corrossive and process applications requiring precise, stable delivery pressure control. A diaphragm packless outlet valve with a 1/4" compression tube fitting allows flow control and maintains system purity.atribut:
- Maximum Inlet Pressure (PSI): 4000
- Outlet Connections (inch): 1/4 (OD compression)
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Maximum Operating Temperature (°F): 165
- Materials of Construction: 316 SS body & filter; SS gauges; Ni-plated brass bonnet; PCTFE® seat; Elgiloy diaphragm; 316 SS outlet valve
- Maximum Operating Temperature (°C): 74
- Minimum Operating Temperature (°C): -40
- Cole Parmer Laboratory Gas Regulator Single StageDeskripsi:These stainless steel one- and two-stage high-purity regulators are designed for non-corrosive analytical, mildly corrossive and process applications requiring precise, stable delivery pressure control. A diaphragm packless outlet valve with a 1/4" compression tube fitting allows flow control and maintains system purity.atribut:
- Maximum Inlet Pressure (PSI): 4000
- Outlet Connections (inch): 1/4 (OD compression)
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Maximum Operating Temperature (°F): 165
- Materials of Construction: 316 SS body & filter; SS gauges; Ni-plated brass bonnet; PCTFE® seat; Hastelloy C-22 diaphragm; SS outlet valve
- Maximum Operating Temperature (°C): 74
- Minimum Operating Temperature (°C): -40
- monotaro.id Kertas Saringatribut:
- Size (mm): 580x580
- ISOLAB Funnel for Powder PolypropyleneDeskripsi:Funnels For Powder Polypropylene Laboratory - Isolab- Manufactured from clear, virgin, polypropylene and specially designed for powders. Can also be used with liquids- Large bore and parallel stem together avoid bridging of powders during transfer
- Eppendorf Centrifuge 5425 RDeskripsi:The new 24–place Eppendorf Centrifuge 5425 R is the new favorite choice on the lab bench for the separation of temperature-sensitive samples from 0.2 – 5 mL. The improved cooling system of the Centrifuge 5425 R ensures optimal separation results and reliable cooling at 4 °C, even at maximum rotor speed. With a short pre-cooling time of just 8 minutes (~21°C to 4°C), the centrifuge is ready when you are.Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.Application :The centrifuge 5425 R is suitable for separating approved sample tubes containing aqueous solutions and suspensions with varying densities.atribut:
- Manufacturer/Tradename: Eppendorf® 5406000046
- Rotation: 21300xg
- Technique(s): Centrifugation: Suitable
- Heathrow Scientific Film and Sealatribut:
- Color: Clear
- Material of Construction: Polyolefins and Paraffin Waxes
- Product Type: Laboratory Film
- Type: Non-Sterile
- Hawach Hydrophilic PTFE Syringe FilterDeskripsi:The membrane of Hydrophilic PTFE SyringeHydrophilic PTFE microporous membrane has excellent biosafety, chemical inertness, low adsorption when used for high temperature liquid filtration. Featuring large flux and high strength, hydrophilic PTFE syringe filters are suitable for strong acid and alkaline solution filtration, liquid medicine terminal sterilization filtration, water treatment and other situations where other filter materials are not able to be used.AdvantageISO9001 and CE double recognition.US & Germany quality membranes.Made in a Class 100,000 clean roomPore size available from 0.1um to 10umSize diameters vary.Broad choice of membranes is available for laboratory application with aqueous, solvent and their mixtures.No sample contamination for its ultrasonic welding.Compatible with most HPLC sample matrices.Strong hydrophilicity and hydrophilic stability.No pre-wetting when used.Good mechanical properties.Superior temperature resistance.Strong acid and alkali resistanceatribut:
- Diameter (mm): 25
- Housing: Medical PP
- Filtration Area (cm²): 4.9
- Maximum Pressurer (bar): 5.2
- Process Volume (ml): 100
- Compatible With: alcohols, aggressive solvents, strong acids, alkalis, aromatics, aggressive solvents
- Filter Media: Hydrophilic PTFE
- Hold-up Volume (µm): < 100
- Incompatible with: Formic acid > 50%, Perchloric acid, Methylene chloride(limited exposure), Dioxane, DMF
- Pore Size (µm): 0.22
- Pre-filter: 1um GF or PP
- Non Brand Glass Filter HolderDeskripsi:Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.atribut:
- Material: Borosilicate
- AMTAST Hematocrit CentrifugeDeskripsi:Hematocrit Centrifuge AMTAST TG-12W adalah alat ukur yang dirancang khusus oleh brand AMTAST guna membantu pengguna dalam melakukan pengukuran hematokrit. Hematokrit sendiri merupakan perbandingan jumlah sel darah merah dengan volume darah keseluruhan yang dihitung dalam persentase. Alat ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang akan memudahkan pengguna dalam melakukan pengukuran.Alat Hematokrit ini banyak diaplikasikan dilaboratorium laboratorium guna melakukan suatu penelitian. Alat ini juga banyak digunakan untuk menguji hematokrit kapiler darah, pemisahan mikro-darah dan kapasitas mikro. Alat ini dilengkapi dengan sistem kontrol CPU yang canggih dapat mewujudkan kontrol mikroprosesor, dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu dan gaya sentrifus relatif. Dengan alat ini pengguna tidak perlu merasa repot.atribut:
- Dimensions (mm): 500x360x265
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
- Noise (dBA): ≤ 55
- Power Supply (V): AC 220/110
- Rotor Capacity: 12, 24, 36 buah kapiler
- Speed Accuracy (rpm): ± 20
- Time Range (minute): 0-99
- Barnstead Air Vent Filteratribut:
- Package Size (mm): 135x120x45
- AMTAST Refrigerated CentrifugeDeskripsi:Refrigerated Centrifuge AMTAST TGL-16MC merupakan alat bantu yang dibuat guna membantu pengguna melakukan pemisahan partikel-partikel dengan cepat dan akurat. Alat ini memiliki fitur dan spesifikasi yang akan sangat menunjang pekerjaan pengguna. Alat ini juga memiliki Rentang Kecepatan: 0 - 16000rpm, Akurasi Kecepatan: ± 20rpm. Selain itu alat ini juga memiliki fungsi identifikasi rotor, mencegah operasi over-speed.Alat bantu ini biasa diaplikasikan di laboratorium untuk membantu melakukan proses pemisahan zat dalam sebuah penelitian. Alat ini dapat mengendalikan kecepatan putar, suhu dan gaya sentrifus relatif, dengan dilengkapinya sistem kontrol CPU yang canggih. Alat ini juga memiliki sistem kontrol suhu yang akurat, sehingga motor konversi frekuensi bebas perawatan.atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 310x450x330
- Display: Display LCD / Display Digital
- Maximum Capacity (ml): 8x5
- Maximum RCF: 17800xg
- Maximum Speed (rpm): 16000
- Motor: Frekuensi motor Brushless
- Noise (dBA): ≤60
- Power Supply (V/Hz): AC220/50; 15A
- Speed Accuracy (rpm): ± 20
- Temperature Accuracy (°C): ± 1
- Temperature Range (°C): -20 to + 40
- Time Range (minute): 0-99
Daftar Harga Alat Ekstraksi Laboratorium Terbaru February 2026
| GOTT Mechatronics Laboratory Equipment Trainer | Rp1.099.999.900 |
| Ika Laboratories Laboratory Reactor Vessel | Rp219.999.900 |
| Indophoenix Laboratorium Plastic Funnel | Rp26.900 |
| Non Brand Laboratorium Funnel | Rp26.900 |
| AMTAST Alat Pemisah dengan Putaran | Rp69.999.900 |
| Non Brand Kertas Saring Laboratorium | Rp84.900 |
| Kilau Sejati Kertas Saring Laboratorium | Rp199.900 |
| Cole Parmer Laboratory Gas Regulator Dual Stage | Rp199.999.900 |
| Cole Parmer Laboratory Gas Regulator Single Stage | Rp169.999.900 |
| monotaro.id Kertas Saring | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/AMTAST%20Alat%20Pemisah%20dengan%20Putaran/djP111280487-1.jpg)
/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Non%20Brand%20Kertas%20Saring%20Laboratorium/5bP110447191-1.jpg)
/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Kilau%20Sejati%20Kertas%20Saring%20Laboratorium/f4P110447544-1.jpg)


/Antibiotic%20Test%20Filter%20Paper/monotaro_id%20Kertas%20Saring/5tP108404209-1.jpg)

/ksP107829748-1.jpg)
/Eppendorf%20Centrifuge%205425%20R/bdP110432409-1.jpg)
/Dispenser%20untuk%20Mikrofiltrasi%20(Membran%20Filter)/Heathrow%20Scientific%20Film%20and%20Seal/kzP109504755-1.jpg)


/AMTAST%20Hematocrit%20Centrifuge/2wP111280104-1.jpg)

/AMTAST%20Refrigerated%20Centrifuge/d1P111280469-1.jpg)
/Gemmyco%20Electric%20Centrifuge/afP109115375-1.jpg)