Beli Alat Asah Mata Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Kikir Diamond Mata GandaDeskripsi:Use:Carbide insert, tool bit, drill bit, tip saw, and mowing blade.
- NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- NORTON Mata Bor Diamond Single PointDeskripsi:for dressing, truing, and forming of grinding wheelsatribut:
- Shank Diameter: 7/16 inch
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe SilinderDeskripsi:Use:IDEAL FOR CARBON STEEL (HARDENED), GENERAL STEEL, FORGED STEEL, FORGINGS AND SUITABLE FOR CARBON TOOL STEEL (SK), ALLOY TOOL STEEL (SKD, SKS), HIGH SPEED STEEL (SKH), STAINLESS STEEL (SUS).atribut:
- Grit: 60
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Specifications: WA60P
- Usage Tool: Micro Grinder, Electric Drill
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe SilinderDeskripsi:Use:Ideal for carbon steel (hardened), general steel, forged steel, forgings and suitable for carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high speed steel (SKH), stainless steel (SUS).atribut:
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai PA Tipe SilinderDeskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- Thickness (mm): 13
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Deskripsi:To check the battery liquid.atribut:
- Material: (Main body)Glass, (Grip pump/nozzle) Rubber
- Specific Gravity Measuring Range: 1.100~1.300
- Size (mm): (total length) 325, (Grip pump diameter) 50
- Nozzle Length (mm): 65
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
Daftar Harga Alat Asah Mata Bor Terbaru March 2026
| monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor) | Rp94.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Rotary Type Drill Stand | Rp249.900 |
| TRUSCO Kikir Diamond Mata Ganda | Rp319.900 |
| NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210 | Rp249.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| NORTON Mata Bor Diamond Single Point | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101571591-1.jpg)


/P101000154-1.jpg)











/P102066232-6.jpg)
/92P101564326-3.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)