Beli Alat Amplas Modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KING'S Kacamata Safety IcariaDeskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- Avian Cat Tembok Avitex 25kgDeskripsi:Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Dilution: Water
- Finish Look: Matt
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
- No Drop Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.atribut:
- Solid Content (%): 40-65
- Dilution: Water
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Deskripsi:Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.atribut:
- Absorption (L): 120
- Dimensions (cm): 50x40
- Thickness (gsm): 250
- Color: White
- Material: 100% Polyprophelene (PP)
- Quantity per pack: 100 sheets
- Type: Pad
- Kakuri Plane Blade ReplaceableDeskripsi:-It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..atribut:
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:-With blade by workman's hand finish.-The platform uses a naturally dried, domestically produced oak material.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Stella Pengharum Ruangan Isi UlangDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- BOSCH Cordless Impact Drill Combiatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Battery Type: Lithium-Ion
- K3L License: Yes
- Max. Impact Rate (bpm): 27000
- Maximum Screw Diameter (mm): 10
- Torque settings: 20+2
- Shinpo Tempat Sampah Injakatribut:
- Size (L): 10
Daftar Harga Alat Amplas Modern Terbaru December 2025
| Makita Mesin Amplas Orbital | Rp1.299.900 |
| KING'S Kacamata Safety Icaria | Rp34.900 |
| Avian Cat Tembok Avitex 25kg | Rp799.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Mix | Rp21.900 |
| No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Range | Rp9.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Icaria/P101000015-1.jpg)
/Avian%20Cat%20Tembok%20Avitex%2025kg/kjP103241739-8.jpg)




/P101518398-1.jpg)