Beli Alat Amplas Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHO (TOOLS) Abrasive Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:- Made of silicone carbide and electro coated that can suitable for both wet and dry use, so you can use them on everything from metal, wooden to plastic or porcelain. - Cloth backing provides increased strength & durability. - High Quality paper that flexible which will not fall apart, tear or crumble off during using. - Perfect for handling all manner of odd jobs and little fixes from removing scuffs and abrasions on walls and baseboards to smoothing out wood or mold spurs on toys or furniture,refinishing handrails, or lawn furniture and even wet sanding blemishes from your vehicle.
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-Applicable to sanding belts for belt sanders by various electric tool manufacturers and can be used on both steel materials and woodwork._x000D__x000D_-For general purpose applications of lightly polishing various standard metals and polishing of wooden materials.
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)Deskripsi:Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- TRUSCO Nylon Mix Wheel (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:-Mixed type of nylon and paper (a abrasive grain).-Nylon abrasive, which is made by sticking intertwined nylon fiber with abrasive, is used.-Compared to the contact of paper abrasive cloths, with the nylon abrasive material, the intertwined fibers serve as a cushion and prevent excessive grinding of the material being processed.-Optimum for stainless steel, aluminum hairline work.-For scratches, burrs, bead removal of metal products.-For woodwork product wood polishing and polishing of coating.-Working Tool: Straight-type grinder.atribut:
- Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length: 30x25x6x40mm
- Maximum Working Rotation Speed: 4000rpm
- Purpose of Use: Optimum for stainless steel, aluminum hairline work. For scratches, burrs, bead removal of metal products. For woodwork product wood polishing and polishing of coating. Working Tool: Straight-type grinder.
- TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Deskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- TOHO (TOOLS) Nonwoven Abrasive Pad (Amplas Serabut)Deskripsi:- Non-woven aluminium oxide abrasive grain for surface conditioning without damage to or removal of base material. Resists loading and heat build-up. - Pre-prep and final prep of metal, wood or plastic surfaces. - General cleaning, excellent for stripping paint and varnish. Ferrous and/or non-ferrous metals. Paint, varnish. - Available in a variety of grades from heavy duty to polishing applications. - Wet/dry construction for use in a wide range of applications. - Reusable, washable, rust proof and long lasting design.atribut:
- Size (mm): 150x230
- TEKIRO Handsaw Wooden Handle (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- TOHO (TOOLS) Abrasive Handy Roll (Amplas Gulung)Deskripsi:- Made of silicone carbide and electro coated that can suitable for both wet and dry use,so you can use them on everything from metal, wooden to plastic or porcelain. - Cloth backing provides increased strength & durability. - High Quality paper that flexible which will not fall apart, tear or crumble off during using. - Perfect for handling all manner of odd jobs and little fixes from removing scuffs and abrasions on walls and baseboards to smoothing out wood or mold spurs on toys or furniture,refinishing handrails, or lawn furniture and even wet sanding blemishes from your vehicle.atribut:
- Length (m): 50
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- TOHO (TOOLS) Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:- Non-woven aluminium oxide abrasive grain for surface conditioning without damage to or removal of base material. Resists loading and heat build-up. - Pre-prep and final prep of metal, wood or plastic surfaces. - General cleaning, excellent for stripping paint and varnish. Ferrous and/or non-ferrous metals. Paint,varnish. - Available in a variety of grades from heavy duty to polishing applications. - Wet/dry construction for use in a wide range of applications. Reusable,washable, rust proof and long lasting design
- TRUSCO Shank Mounted Nylon Wheel (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:It is stainless steel, general metal combination. Nylon fiber acts as a cushion and prevents excessive scraping of material to be polished. Nylon fibrous nonwoven fabric is adhered with special resin adhesive to the material, excellent in chemical resistance, water resistance, elasticity, etc. As new surfaces always appear due to autogenous action, clogging is unlikely to occur, and the surface roughness of the finished surface is constant from the beginning to the end of polishing. It lasts shape for a long time. There is no need for the edges to rush.Use Ideal for polishing of paint peeling, polished stainless steel before plating, iron, alloy, wood, plastic etc Tools used: straight grinder (air · electric)atribut:
- Material: Axis: Steel
- Shaft Diameter (mm): 6
- Width (mm): 25
- Shaft Length (mm): 40
- Maximum Operating Speed (rpm): 3000
- Purpose of Use: Paint removal, polishing before plating. Optimum for polishing stainless steel, iron, alloy, wood, plastic, etc. Working Tool: Straight-type grinder.
- TRUSCO Shank Mounted Soft Wheel (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:49atribut:
- Outside Diameter (mm): 40
- Width (mm): 25
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shaft Length (mm): 40
- Maximum Working Speed: 10000rpm
- Purpose of Use: Polishing of uneven surfaces, polishing of wood and plastic, and light burr removal. Working Tool: Straight-type grinder.
- NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 0.9LDeskripsi:BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran:5 – 10% (kuas, rol).30 – 40% (air spray).10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 14-26
- Ukuran (L): 0.9
- TRUSCO Abrasive Paper Dry (Kertas Amplas)Deskripsi:Use:polishing of woodwork surfaces or coating substrate
- TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)atribut:
- Length (mm): 280
- Width (mm): 230
- Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
Daftar Harga Alat Amplas Kayu Terbaru October 2026
| TOHO (TOOLS) Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp8.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth Belt (Amplas Sabuk) | Rp309.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Resin Cross Belt for Belton (Amplas Sabuk) | Rp23.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat) | Rp199.900 |
| CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu) | Rp23.900 |
| BOSCH Jigsaw Blades for Wood (Mata Gergaji Jigsaw) | Rp59.900 |
| BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp119.900 |
| TRUSCO Nylon Mix Wheel (Amplas Gerinda Susun) | Rp459.900 |
| TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) | Rp33.900 |
| TOHO (TOOLS) Nonwoven Abrasive Pad (Amplas Serabut) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Abrasive%20Paper%20(Kertas%20Amplas)/faP103954550-1.jpg)
/P102767373-1.jpg)
/P102019108-1.jpg)
/3rP101003135-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Aliphatic%20Wood%20Glue%20(Lem%20Kayu)/jbP103792695-4.jpg)
/2cP101003084-22.jpg)
/42P102019146-2.jpg)
/P102785874-1.jpg)
/jsP103684712-2.jpg)
%20Nonwoven%20Abrasive%20Pad%20(Amplas%20Serabut)/kfP103955735-1.jpg)
/qqP103683962-2.jpg)
%20Abrasive%20Handy%20Roll%20(Amplas%20Gulung)/ctP103955461-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
%20Flap%20Disc%20(Amplas%20Gerinda%20Susun)/76P103955258-2.jpg)
/P102187166-1.jpg)
/P101506920-1.jpg)


/P101000530-1.jpg)
%20(Kertas%20Amplas)/P102012871-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)

/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)



/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)