Beli Aki Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- JTC Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Material (Main Unit): plastic
- Overall Length (mm): 165
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)Deskripsi:To check the battery liquid.atribut:
- Material: (Main body)Glass, (Grip pump/nozzle) Rubber
- Specific Gravity Measuring Range: 1.100~1.300
- Size (mm): (total length) 325, (Grip pump diameter) 50
- Nozzle Length (mm): 65
- Camelion Battery Tester (Alat Tes Aki)atribut:
- Dimensions (mm): 55x53x24
- Material: ABS
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Storage Temperature (°C): -20 to 55
- TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital)Deskripsi:TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991atribut:
- Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
- Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
- Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
- Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Daytona DYT Battery Tester (Aki)Deskripsi:> Digital , White LED Light> Tegangan 12 Volt , dapat mengukur Aki 30-200 Ah (Ampere Hour)> Mengukur CCA , 100-2000 CCA (Cool Cranking Ampere)> Terdapat indicator Resistance> Penunjukan Battery Condition (SOH/SOC) %
- DHC Digital Battery Tester for Motorcycle (Alat Tes Aki Digital)atribut:
- Measurement Item: 12V 2-wheel battery tester
- Measurement Battery Type: SLI and maintenance-free type
- Voltage Measurement Range (AH): 2.3 - 28
- Body Dimensions (mm): 120x70x18
- Accessories: One 9V battery
- Cable Length (cm): About 80
- JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)atribut:
- Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
- Material (Main Unit): Glass
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki Digital)atribut:
- Operating range: 40-2000 CCA (SAE)
- Paper Width (mm): Printing 37
- Rating System: SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
- Resolution: 1 CCA
- Test Leads (cm): 80 (31inch)
- Tolerance: CCA: < ± 15%, ± 0.05V
- Voltage (V): 1.5-30
- Kennedy Battery Tester (Alat Tes Aki)Deskripsi:Tests 6, 12 and 24 volt batteries. Tough glass tube construction with colour coded float for easy reading which indicates the state of charge in each cell. Displays the specific gravity with a scale range of 1.100 to 1.300.atribut:
- Suitable for use with: Lead Acid Batteries
- Display Type: Manual
- Product Number: BFT624
- Part Number: KEN5031120K
- MIDTRONIC Digital Battery Tester M Series with Print (Alat Tes Aki Digital)atribut:
- Display: LCD Text Display
- Temperature Compensation: Tester Prompted
- Operating Temperature (°C): 0 to 50 (32°F to 120°F)
- Test Range: - 100-1400 CCA, - 100-1400 SAE, - 100-550 DIN, - 100-900 EN, - 100-550 IEC, - JIS#
- Built-in Printer: Powered by Battery Under Test
- Voltage Range: Test 12V batteries down 1V
- Cable Length (mm): 533.4(21inch)
- Dimensions (mm): 230x102x65(9x4x2.5inch)
- Housing Material: Acid Resistant ABS Plastic
- Languages: English, Spanish, French-Canadian, Japanese
- Power Requirements: Uses Power of Battery Under Test or 9V Battery
- Voltmeter (Vdc): .9-16, +/-0.05
- Weight (g): 499(1.16lbs)
- MIDTRONIC Digital Battery Tester PBT 200 (Alat Tes Aki Digital)Deskripsi:On top of the great features of the PBT-100, key features of the PBT-200 include:- Shows available power in CCAs at the end of each test- Bad cell detection- High/low voltage capture for improved starter/charging system testingatribut:
- Display: - 3 LEDs: green/yellow/red, - 3 Position LED Screen
- Power Requirements: Uses the power of the battery under test; minimum 8V required
- Operating Temperature (°C): -18 to 50 (0°F to 120°F)
- Voltmeter (Vdc): 8.0-19.0
- Housing Material: Acid Resistant ABS Plastic
- Dimensions (mm): 230x102x65(75x3.5x2.0inch)
- Weight (g): 427
Daftar Harga Aki Tester Terbaru March 2026
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog) | Rp409.900 |
| JTC Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp30.900 |
| monotaro Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki) | Rp95.900 |
| Camelion Battery Tester (Alat Tes Aki) | Rp38.900 |
| TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital) | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki) | Rp1.099.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| Daytona DYT Battery Tester (Aki) | Rp1.899.900 |
| JTC Digital Battery Tester (Alat Tes Aki Digital) | Rp1.999.900 |
| DHC Digital Battery Tester for Motorcycle (Alat Tes Aki Digital) | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k6P104563726-5.jpg)
/P101529882-1.jpg)
/92P101564326-3.jpg)
/0fP105785015-1.jpg)
/mlP105677813-1.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/kaP102180730-2.jpg)
/P102085561-2.jpg)
/P101532431-1.jpg)
/77P104081259-1.jpg)
/P101529851-1.jpg)
/P101532448-1.jpg)
/6oP104081240-1.jpg)
/27P102195079-2.jpg)
/bqP105471422-1.jpg)
/82P105472290-1.jpg)
/P101536637-1.jpg)
/obP105471875-1.jpg)