Beli Adjustable Pipe Support di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Adjustable Pipe Support (Penyangga Pipa)
    Mulai

    Rp18.999.900

    RIDGID Adjustable Pipe Support (Penyangga Pipa)
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 1134
  2. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    38%
    Mulai

    Rp31.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  3. WESTWARD V-Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)
    Mulai

    Rp3.099.900

    WESTWARD V-Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)
    Deskripsi:
    The WESTWARD® V-head pipe stand allows height adjustment from 28inch to 52inch. Tubular steel construction.
    atribut:
    • Head Type: V Head
    • Item: V-Head Pipe Stand
    • Leg Style: Adjustable
    • Maximum Pipe Size (inch): 12
    • Minimum Pipe Size (inch): 1/8
    • Maximum Height (inch): 52
    • Compatible Pipe Material: Metal
    • Includes Leg Casters: No
    • Includes Legs: Yes
    • Maximum Leg Spread (inch): 22
    • Maximum Load Capacity (lbs): 2500
    • Minimum Height (inch): 28
    • Non-Sparking: No
    • Number of Rollers: 0
  4. OTC Vehicle Component Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp6.199.900

    OTC Vehicle Component Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Auxiliary support stands sit under engine stands to provide extra support for lifted vehicle components during installation and removal. These stands have an adjustable saddle that provides a wide range of movement to help in removing or installing vehicle components like transmissions, u-joints, radiators, driveshafts, exhaust systems, and catalytic converters.
    atribut:
    • UNSPSC: 25191704
  5. Eunicemed Knee Support with Open Patella
    Mulai

    Rp299.900

    Eunicemed Knee Support with Open Patella
    atribut:
    • Material: Neoprene 60%, Nylon 28% polyster 5%, Steel stay 7%
  6. WESTWARD Roller Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)
    Mulai

    Rp4.099.900

    WESTWARD Roller Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)
    atribut:
    • Head Type: Straight Roller Head
    • Item: Roller Head Pipe Stand
    • Leg Style: Adjustable
    • Maximum Pipe Size (inch): 12
    • Minimum Pipe Size (inch): 1/8
    • Maximum Height (inch): 55
    • Compatible Pipe Material: Metal
    • Includes Leg Casters: No
    • Includes Legs: Yes
    • Maximum Leg Spread (inch): 22
    • Maximum Load Capacity (lbs): 2500
    • Minimum Height (inch): 32
    • Non-Sparking: No
    • Number of Rollers: 2
    • Roller Diameter (inch): 4
    • Roller Length (inch): 4
  7. IPS Pipe Plier
    Mulai

    Rp769.900

    IPS Pipe Plier
    atribut:
    • Adjustment (stage): 5
    • Maximum Opening (mm): 76
  8. HOLLAENDER Slide-On Railing and Framing Fitting (Sambungan Railing dan Rangka Geser)
    Mulai

    Rp199.900

    HOLLAENDER Slide-On Railing and Framing Fitting (Sambungan Railing dan Rangka Geser)
    Deskripsi:
    Aluminum elbows connect pipes where they intersect at the corners of a structure. Aluminum fittings are lighter than cast iron fittings, which makes them well suited for use in structures that will be disassembled and reconfigured often. They will not rust and are suitable for indoor and outdoor use. They are nonmagnetic and nonsparking.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Finish: Unfinished
    • Material: Aluminium
    • Standards: ASTM B179 535
  9. RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  10. INABA DENKO Protection Plate
    Mulai

    Rp2.900

    INABA DENKO Protection Plate
    Deskripsi:
    New Style of Hanger Support. Fix on The Ceiling Wall by Gas Nail Gun. Easy Installation. Adjustable For Any Height and Pipe Size by Cutting into Suitable Length. - Protects Insulation From Deforming - Flexible only in The Width Direction. The Plate Has Ribs At Backside and is Hard to Bend in The Length Direction. - Applicable to All Sizes of Superlock (SRV, SRS, SRE) - Easy Piping Work, Because The Round Edge of Elliptical Shape Has Few Catches of Insulation of Pipe
    atribut:
    • Material: PP
  11. INABA DENKO Band Clip
    Mulai

    Rp6.900

    INABA DENKO Band Clip
    Deskripsi:
    New Style of Hanger Support. Fix on The Ceiling Wall by Gas Nail Gun. Easy Installation. Adjustable For Any Height and Pipe Size by Cutting Into Suitable Length. To Fix Multi Metal Band.
    atribut:
    • Thickness: 0.5mm
    • Material: Hot-Dip Galvanized Steel Sheet
  12. REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves
    Mulai

    Rp2.799.900

    REDHAT Air, Oil and Water Solenoid Valves
    Deskripsi:
    These solenoid valves feature a normally closed valve configuration. They are rated for indoor or outdoor work environments. Models are available for dispensing, collating, gas shutoff, vacuum holding, and tank draining. High-flow valves are ideal for liquid, corrosive, and air/inert gas service in applications such as car washes, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control. Explosionproof models are designed to contain internal explosions without causing an external hazard.
  13. INABA DENKO Multi Metal Band
    Mulai

    Rp669.900

    INABA DENKO Multi Metal Band
    Deskripsi:
    New Style of Hanger Support. Fix on The Ceiling Wall by Gas Nail Gun. Easy Installation. Adjustable For Any Height and Pipe Size by Cutting into Suitable Length. Multi Metal Band Can Be Used For Various Applications.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.4
    • Material: Hot-Dip Galvanized Steel Sheet
    • Length (m): 30
    • Width (mm): 30
  14. REDRAGON Wireless Gaming Mouse Griffin Elite
    Mulai

    Rp339.900

    REDRAGON Wireless Gaming Mouse Griffin Elite
    Deskripsi:
    Game your way to the top with the Redragon M607 Griffin Elite Wireless Gaming Mouse. It features 5 adjustable DPI levels, 8 buttons, 2.4Ghz wireless or wired modes, and RGB Chroma backlighting.The Redragon Griffin Elite is a superbly designed and highly customizable wireless RGB gaming mouse. The mouse is designed for esports gaming pros who demand the very best performance. The gaming mouse is elegant and comfortable thanks to a contoured smooth ergonomic design and offers smooth and precise movements due to its high precision sensor. This makes the mouse perfect for long-lasting gaming sessions providing maximum comfort and support. Ideal for FPS gaming, the Redragon Griffin Elite features a 4000 DPI optical gaming sensor with advanced tracking and high-speed motion detection for precise control. Offering on-the-fly DPI and profile switching with DPI Color indicator so you always make the right moves and can focus on your gameplay.
    atribut:
    • Color: Black
    • Number of Mouse Buttons: 8
    • DPI: 5 Adjustable DPI Levels (500/1000/2000/3000/4000)
    • Lighting: RGB Backlighting
  15. Novin Potsdam Series Half Round Joint Table
    Mulai

    Rp899.900

    Novin Potsdam Series Half Round Joint Table
    Deskripsi:
    Fully knock down systemOur extensive experiences in wood working combined with modern implementation of minimal, simple, and chic design introduce the POTSDAM Series. POTSDAM Series features Thirty millimeter thick wooden top table, front modesty panel with steel legs support connectivity, fully adjustable rigid steel legs followed by corrosive-resistant powder coating paint finish and beautifully CNC machined perforated cover. This is our best line up for modern office space furnishing solution.
    atribut:
    • Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
    • Edging (mm): PVC t.2
Daftar Harga Adjustable Pipe Support Terbaru November 2026
RIDGID Adjustable Pipe Support (Penyangga Pipa)Rp18.999.900
YAZAKI Plastic Joint (Aksesori Pipa)Rp9.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp31.900
WESTWARD V-Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)Rp3.099.900
OTC Vehicle Component Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp6.199.900
Eunicemed Knee Support with Open PatellaRp299.900
RIDGID Power Drive (Mesin Senai Pipa)Rp61.999.900
WESTWARD Roller Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)Rp4.099.900
IPS Pipe PlierRp769.900
HOLLAENDER Slide-On Railing and Framing Fitting (Sambungan Railing dan Rangka Geser)Rp199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)