Beli 4 solenoid valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Deskripsi:
    Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Material: PVC
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • O-Ring: EPDM, NBR
  2. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  3. RYUICHI Foot Valve PVC
    Mulai

    Rp22.900

    RYUICHI Foot Valve PVC
    atribut:
    • Material: PVC
  4. EMC Foot Valve
    Mulai

    Rp239.900

    EMC Foot Valve
    atribut:
    • Series No.: F: F series foot valve
    • Poer Size (inch): 1/4
    • Positions: 2:2 positions
    • Valve body size: 2:2Series
    • Working Medium: Clean air(After 40 μm filteration )
    • Acting Type: Eksternal control
    • Lubrication: Not required
    • Maximum Pressure (MPa): 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0~0.8
    • Working Temperature (°C): -5~60
  5. King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball Valve
    Mulai

    Rp60.900

  6. CM Swing Foot Valve Flange End
    Mulai

    Rp1.099.900

    CM Swing Foot Valve Flange End
    atribut:
    • Material: PVC
  7. ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Mulai

    Rp95.900

    ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)
    Deskripsi:
    Foot Valve dengan kualitas terbaik, mudah dipasang, ringan, tidak mudah bocor dan mampu menahan gaya mekanik air. Foot Valve ini terbuat dari UPVC yang aman digunakan dan tahan terhadap korosi.
  8. Airtac Foot Pedal Valve
    21%
    Mulai

    Rp249.900

    Airtac Foot Pedal Valve
    atribut:
    • Fluid: Air (to be filtered by 40μm filter element)
    • Pressure Range (MPa): 0 to 1.0 (0-145Psi)
    • Lubrication: Not Required
    • Operating: Acting type controlled by foot normally closed
    • Proof Pressure (MPa): 1.5 (215Psi)
    • Temperature (°C): - 20 to 70
  9. King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Socket
    Mulai

    Rp379.900

    King Da Jeng (KDJ) Ball Valve Socket
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size (inch): 2
  10. Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  11. CM Foot Valve Socket End
    Mulai

    Rp26.900

    CM Foot Valve Socket End
    atribut:
    • Material: PVC
  12. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  13. Philips Lampu Halogen Plusline
    Mulai

    Rp42.900

    Philips Lampu Halogen Plusline
    Deskripsi:
    Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
  14. TAIYO Foot Valve (4F)
    Mulai

    Rp5.999.900

  15. Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp28.999.900

    Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8x5/8
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 220067
  16. TRUSCO Foot Pedal Switching Valve
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Foot Pedal Switching Valve
    atribut:
    • Connection Port Diameter: Rc1/8
    • Effective Area (mm²): 8
    • Fluid Temperature (°C): 5 to 60
    • IN, OUT: Rc1/4
    • Dimensions (mm): 80x120x48.5
    • Working Pressure (MPa): 0 to 0.7
  17. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga 4 solenoid valve Terbaru October 2026
King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVCRp54.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
RYUICHI Foot Valve PVCRp22.900
EMC Foot ValveRp239.900
Tozen CI Foot Valve Flange End JIS 10KRp969.900
King Da Jeng (KDJ) Double Union Ball ValveRp60.900
CM Swing Foot Valve Flange EndRp1.099.900
ZUKI Valve Foot Socket (Foot Valve Soket)Rp95.900
Airtac Foot Pedal ValveRp249.900
King Da Jeng (KDJ) Ball Valve SocketRp379.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)