EMC Foot Valve

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Series No.F: F series foot valve
Poer Size (inch)1/4
Positions2:2 positions
Valve body size2:2Series
Working MediumClean air(After 40 μm filteration )
Acting TypeEksternal control
LubricationNot required
Maximum Pressure (MPa)1.2
Working Pressure (MPa)0~0.8
Working Temperature (°C)-5~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait