Beli 3 inch jet pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- MultiPro Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
- Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
- Max. Suction Head (m): 8
- Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
- Maximum Waterflow (L/minute): 600
- Oil Capacity (L): 0.6
- Tank Capacity (L) : 3.6
- Total Head (m): 28
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Otomatis)Deskripsi:Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.atribut:
- Total Suction Head (m): 7
- Total Dischange Head (m): 20
- Elevation Difference (m): 2
- Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
- Push Pipe (inch): 1
- HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Otomatis)Deskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Otomatis)Deskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
Daftar Harga 3 inch jet pump Terbaru April 2026
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet) | Rp1.799.900 |
| Wasser Pompa Semi Jet | Rp999.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.399.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal) | Rp759.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet) | Rp2.199.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp549.900 |
| MultiPro Engine Pump | Rp1.899.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.199.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j5P102093689-7.jpg)

/P102093771-2.jpg)

/P102093665-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)

/ejP102267523-4.jpg)

/P102093696-1.jpg)
/P102120200-1.jpg)
/P102120217-1.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)

/5eP102120194-2.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/P101502953-1.jpg)