Beli 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Mulai

    Rp179.900

    Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Deskripsi:
    Filter air terbaik yang presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi.Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Filter Type: FB-10 Standar
    • Material: Spound Wound Polypropylene
    • Max Flow (lpm): 38
    • Leakage Pressure (bar): 12
    • pH Limits: 4-10
    • Filter Height (inch): 10
    • Maximum Temperature (°C): 50
    • Maximum Working Pressure (bar): 8.6
  2. Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Mulai

    Rp29.900

    Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Deskripsi:
    Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Height (inch): 10
  3. monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  4. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  5. Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G3010 (Print dan Fotokopi)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G3010 (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Wadah Tinta All-In-One Isi Ulang untuk Pencetakan Volume Tinggi Didesain untuk pencetakan volume tinggi dengan biaya pemeliharaan yang ringan Cetak, Pindai & Salin Kecepatan cetak sesuai ISO Standard (A4): hingga 8,8ipm hitam / 5,0ipm warna USB 2.0 Kecepatan Tinggi Volume cetak yang direkomendasikan: 150 - 1500 halaman
    atribut:
    • Compatible for: (INK) GI-790
    • Paper Size: A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6\", 5x7\", 8x 10\", Envelopes (DL, COM10), Square (5x5\"), Business Card
    • Dimensions (mm): 445x330x163
    • Power (W): 9
  6. Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Mulai

    Rp199.900

    Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Deskripsi:
    Filter air terbaik yang memiliki ulir kuningan tahan dengan tekanan tinggi, presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi. Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.
    atribut:
    • Filter Type: FB-10 Profesional
    • Material: Spound Wound Polypropylene
    • Max Flow (lpm): 38
    • Leakage Pressure (bar): 12
    • pH Limits: 4-10
    • Maximum Temperature (°C): 50
  7. Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp379.900

    Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Crimp hose fittings with JIC connection are used in industrial and hydraulic applications with petroleum-based fluids and lubricating oils. They connect Parker series hydraulic hoses to compatible JIC (Joint Industry Council) threaded equipment or hoses. These crimp fittings are made of steel for strength, durability, and wear-resistance in high-pressure applications. They are secured with a Parker crimping device for a permanent connection.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Fitting Material: Steel x Steel
    • Hose Fitting A Connection Type: JIC
    • Hose Fitting B Connection Type: Crimp
    • Hose Fitting B Gender: Genderless
    • Reusable: No
    • Thread Type: JIC
    • Vacuum Rating: Not Rated
  8. Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Mulai

    Rp229.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 75-95
    • Diameter (inch): 4.5
  9. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  10. Penguin Bleu Fiter Catridge CTO
    Mulai

    Rp429.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge CTO
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Rating (micron): 5
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 48
    • Diameter (inch): 4.5
  11. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  12. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  13. Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Mulai

    Rp199.900

    Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Deskripsi:
    Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
    atribut:
    • Color: Blue Clear
    • Outlet Hole (inch): 3/4
    • Maximum Pressure (bar): 16
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
Daftar Harga 1 set Terbaru October 2026
Penguin Bleu Water Filter With Catridge PPRp179.900
TONE Tool Set (Set Perkakas)Rp109.900
Penguin Bleu Catridge For Water FilterRp29.900
monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)Rp96.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
Canon Printer Inkjet Multifunction PIXMA G3010 (Print dan Fotokopi)Rp3.099.900
Penguin Bleu Water Filter With Catridge PPRp199.900
Parker Crimp Hydraulic Hose Fitting with JIC Connection (Sambungan Lurus)Rp379.900
Schneider Electric TeSys Deca Auxiliary Contact Block (Modul Kontak Bantu)Rp179.900
Penguin Bleu Fiter Catridge PPRp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)