Beli 1 inch torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA 1inch Dr. Adjustable Torque WrenchDeskripsi:96433 1"G Series Preset Torque Wrench 500-2000N·m Product Description ● Imported from Italy ● Drive head pushes upward for reverse operation ● Open welded handle for easy adjustment, calibration, and maintenance ● Torque accuracy up to ±4% ● Widely used in the installation and maintenance of large equipment in machinery manufacturing, rail transportation, petrochemical, metallurgy, and other industriesatribut:
- Drive Head (inch): 1
- Graduation Value (N m): 50
- Serial Number: 96433
- Torque Range (N m): 500-2000
- Torque Range (lbf-ft): 350-1500
- Total Length (mm): 1400
- Weight (kg): 18
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Mitutoyo Dial Gauge Extension Rod (Alat Ukur Ketebalan)atribut:
- Material: stainless
- Kennedy Mechanics Torque wrenchDeskripsi:Kennedy® mechanics torque wrench is chrome plated with a polished steel head and retractable torque setting lever. "Click & Snap" action indicates when the pre-set torque level has been reached. Push through square drive connector instantly reverses the action for quick and simple operation.Standards- ASME B107.14M-2004- DIN ISO6789Include : Traceable Calibration Certificateatribut:
- Drive Shape: Square
- SATA 3/4inch Dr. Adjustable Torque WrenchDeskripsi:96428 3/4" G Series Preset Torque Wrench 110-550 N·m Product Description ●Torque accuracy up to ±3%atribut:
- Drive Head (inch): 3/4
- Graduation Value (N m): 1
- KING TONY Torque MultiplierDeskripsi:Torque Multiplier(1/2inchF x 1inchM) Torque multiplication with 26:1, accuracy guaranteed better than ±5%Reaction bar supplied in two styles for maximum versatilityHigh ratios offers an idea to replace long lever arm and heavy wrenchldeal construction offers minimal maintenance and extended lifePortable package brings convenience for use in different working placesAnti-backlash device
- ESCO Flare nut torque wrench EA723BK seriesDeskripsi:If the flare nut wrench is not tightened correctly, it can cause damage to the flare due to insufficient or excessive tightening, resulting in refrigerant leakage. Using a torque wrench allows for easy and accurate tightening. When tightened to the specified torque value, you will hear a click and the neck will break. Releasing the force will return it to its original position. *About torque wrenches: When using, apply the torque wrench perpendicular to the flare nut surface. If applied diagonally, the torque wrench may slip or the neck may not break at the appropriate torque value.
- Kennedy Extension Bar 1 inchDeskripsi:Manufactured from high quality chrome vanadium with a fully polished finish. Knurled ‘finger grip’.atribut:
- Type: Extension Bar
- Drive Size: 1 Inch
- INGCO Impact Socket Drive 1inch (Mata Sock Impact)atribut:
- Material: CrMo
- Intool Extension Bar Impact Socketatribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Standard: DIN 3129
- Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Non Brand Clay Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)atribut:
- Purpose: Hardness Test
- Range (cm): 0-20
- Ichiko Office Desk 1/2 Bureau without Drawer (Meja Kantor)atribut:
- Dimensions (cm): 120x60x75
Daftar Harga 1 inch torque wrench Terbaru October 2026
| SATA 1inch Dr. Adjustable Torque Wrench | Rp54.999.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi | Rp1.999.900 |
| Mitutoyo Dial Gauge Extension Rod (Alat Ukur Ketebalan) | Rp44.900 |
| Weldcraft Tungsten | Rp54.900 |
| Toptul Combination Wrench Hi-Performance (Kunci Ring Pas) | Rp28.900 |
| STANLEY Fatmax I-Beam Level (Waterpass) | Rp399.900 |
| Kennedy Mechanics Torque wrench | Rp2.499.900 |
| SATA 3/4inch Dr. Adjustable Torque Wrench | Rp27.999.900 |
| MAXPOWER Extension Bar | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8yP101000322-6.jpg)

/50P103939180-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/Weldcraft%20Tungsten/imP106585670-1.jpg)
/nsP104697856-1.jpg)
/9sP104801352-1.jpg)







/a9P105459369-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic%20(Lem%20Silikon)/g9P103635585-2.jpg)
/9cP111197336-1.jpg)
/hcP108443624-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)