Beli y wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Asahi Tools Kunci Soket Tipe Y
    42%
    Mulai

    Rp359.900

    Asahi Tools Kunci Soket Tipe Y
    Deskripsi:
    -3 sizes of bolt nut can be fastened with one piece.-The socket part is hexagonal shape.
    atribut:
    • Opposite Side Dimension: 19x21x23mm
    • Total Length: 194mm
  2. PRO UNITED Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp15.900

    PRO UNITED Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    Isi : 3 Pcs- tang kombinasi- tang lancip- tang potongTang memakai bahan yang sudah lumayan baik
  3. ASH Kunci Soket Tipe Y
    56%
    Mulai

    Rp109.900

    ASH Kunci Soket Tipe Y
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S45C), Surface treatment:Nickel chrome plating
  4. PRO UNITED Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp15.900

    PRO UNITED Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Tang memakai bahan yang sudah lumayan baik
  5. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) with
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 144
    • Dimension 2 (mm): 50
  6. TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)
    Mulai

    Rp90.900

    TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)
    Deskripsi:
    Tekiro T Type Socket Wrench 3 Pcs Atau Kunci Sok Soket T Set 8 10 12Tekiro Kunci Sock T digunakan untuk membuka mengencangkan dan memasang mur, skrup, baut pada kendaraan atau peralatan anda lain nya.Dengan panjang hingga 300 mm alat ini cukup nyaman digunakan untuk menjangkauposisi yang cukup tahan lama- Kunci Sock 8 mm- Kunci Sock 10 mm- Kunci Sock 12 mm100% Original
    atribut:
    • Number of Pcs: 3
  7. PIN Meteran
    Mulai

    Rp25.900

    PIN Meteran
    Deskripsi:
    Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.
    atribut:
    • Meter Length (cm): 150
  8. TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek
    Deskripsi:
    TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 90
    • Dimension 2 (mm): 18
  9. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  10. Zebra Technologies Power Supply
    Mulai

    Rp1.399.900

    Zebra Technologies Power Supply
    Deskripsi:
    Power Supply -100-240 VAC, 5 V, 2.5 A With Europe Plug.- Used with Rugged USB/Charge Cable (CBL-TC51-USB1-01).- Provides higher current (2.5A) for faster charging.
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • DC Output (V): 24
    • DC Output (W): 78
    • Output (A): 3.25 (DC)
    • Required: Country specific grounded AC line cord
    • Temperature Range (°C): -20 to +55
  11. SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp46.900

    SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Multifungsi.- Terjangkau.- Tang ini merupakan tang yang sering kita jumpai pada saat berkerja dan banyak sekali kegunaannya. Antara lain dapat digunakan untuk menjepit, memuntir, mengupas, dan memotong kabel.
    atribut:
    • Voltage (V): 1000
    • Color: Merah
  12. ASH Hex Key AW (Kunci L)
    36%
    Mulai

    Rp139.900

    ASH Hex Key AW (Kunci L)
    Deskripsi:
    For tightening and removing bolts with holes
    atribut:
    • Shape: L type
    • Dimension L (mm): 157
    • Tip Shape: hexagonal
    • Hex Width Across (mm): 16
    • Size Standard: Milli
    • Finish Material: Cr-V / Cation electrodeposition
  13. PRO UNITED Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp15.900

    PRO UNITED Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Tang memakai bahan yang sudah lumayan baik
  14. Unit Safety Sticker for Helmet
    64%
    Mulai

    Rp49.900

    Unit Safety Sticker for Helmet
    atribut:
    • Material: PP sticker
    • Width (mm): 30
    • Specification: Adhesive seal
  15. PRO UNITED Semprotan Air Taman PVC
    Mulai

    Rp44.900

    PRO UNITED Semprotan Air Taman PVC
    Deskripsi:
    Semprotan Air Pro United ini berfungsi sebagai menyirami taman, berguna juga sebagai mencuci motor, mobil, maupun lain sebagainya.
  16. PRO UNITED Cutter Knife (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp6.900

    PRO UNITED Cutter Knife (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Free 5 mata pisau
  17. PRO UNITED Cut Off Machine
    Mulai

    Rp1.099.900

    PRO UNITED Cut Off Machine
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Cutting Capacity (mm): 60
    • Moter Height (mm): 50
    • No Load Speed (rpm): 5000
    • Rated Input Power (W): 1200
  18. ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)
    36%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Usage:For removing and tightening nuts
    atribut:
    • Material: S45C
    • Overall Length (mm): 250
Daftar Harga y wrench Terbaru October 2026
Asahi Tools Kunci Soket Tipe YRp359.900
BESTIR Y Socket Wrench (Kunci Soket Model Y)Rp52.900
PRO UNITED Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp15.900
ASH Kunci Soket Tipe YRp109.900
PRO UNITED Cutting Pliers (Tang Potong)Rp15.900
TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangRp46.900
TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)Rp90.900
PIN MeteranRp25.900
TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekRp31.900
TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)