Beli xenia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Disposal Car CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Thickness (mm): 0.03
- Color: Transparent
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- HERCULES Car Mats Full Setatribut:
- Applications: Universal/General
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- Platinum Keramik Keramik Dinding 25x40 Blacius Series (Wall Tile)atribut:
- Size (cm): 25×40
- Finish: Glossy
- OsanO Car Mats Full Set 03atribut:
- Applications: Universal/General
- MAC3 Floating Switchatribut:
- Dimensions (mm): 106x154x54
- Microswitch Type: 16(4)A 250 V, 20(8)A 250 V
- Switching Angle (°): +20/-45
- Isolation Degree: IP68
- Nominal Pressure (bar): 1
- Body Material: Non-toxic Polypropylene (PP)
- Cable Length (m): 5
- Maximum Fluid Temperature (°C): 50
- Standard Cables: PVC 3X1, H07RN-F 3X1
- MONROE Shockbreaker Toyota Avanzaatribut:
- Drive: RWD
- Body Style: MPV
- Car Type: Toyota Avanza
- Year: 11/2011-07/2015
- Model : F651, F652
- Golden Dragon Gelas White Pilsneratribut:
- Volume (ml): 420
- Packing Dimensions (cm): 25.3x17x25.5
- Color: Putih Bening
- Miché Butter Knife Clio Seriesatribut:
- Material: Inox
- Size (Øcm): 15.8
- TRUSCO Car CoverDeskripsi:-This is a cover to protect automobile from paint dripping, rain, dusts, etc. -As a curing cover for automobile.atribut:
- Thickness: 0.03mm
- Color: Transparent
- Material: Polyethylene (PE)
- Purpose of Use: As a curing cover for automobile.
- Namota Car Coveratribut:
- Color: Silver
- Material: Polyster and Waterproof 100%
Daftar Harga xenia Terbaru March 2026
| Green Leaf Rack Sepatu | Rp519.900 |
| monotaro Disposal Car Cover | Rp44.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Hella Bohlam Signal | Rp4.900 |
| Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil) | Rp309.900 |
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
| HERCULES Car Mats Full Set | Rp269.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp57.900 |
| Platinum Keramik Keramik Dinding 25x40 Blacius Series (Wall Tile) | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102235164-1.jpg)
/cvP101551463-2.jpg)
/P102927470-1.jpg)

/24P102039076-2.jpg)
/8jP108359307-1.jpg)