Beli wire stripper tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  2. TECLOCK Push Pull Tension Gauge
    Mulai

    Rp6.299.900

    TECLOCK Push Pull Tension Gauge
    atribut:
    • Measurement Range (N): 0.4 to 5
    • Allowable Maximum Load (N): 5
    • Indication accuracy: +-1 gradation
    • Purpose of Use: Compression of small parts, tensile inspection.
  3. Custom Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp9.799.900

    Custom Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Measurement Range (dB): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
    • Frequency Range (Hz): 31.5 to 8000
    • Power Supply: AA battery x 6 (included) or AC adapter (sold separately)
  4. TEKIRO Tang Crimping 3in1
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Tang Crimping 3in1
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  5. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. TEKIRO Tang Potong
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Tang Potong
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  7. BANDO Tension Meter
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BANDO Tension Meter
    Deskripsi:
    Using the tension meter makes it easy to adjust the tension of the V-belt.In addition, deflection and load can be measured at the same time.
  8. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp93.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  9. TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  10. TECLOCK Push Pull Gauges
    Mulai

    Rp6.499.900

    TECLOCK Push Pull Gauges
    Deskripsi:
    It is a multi-purpose dynamometer to use the Y head or L hooks
  11. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  12. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  13. STANLEY Combination Wrench
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench
    Deskripsi:
    - All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
  14. Extech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp5.399.900

    Extech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  15. IMADA Mechanical Force Gauge
    Mulai

    Rp8.499.900

    IMADA Mechanical Force Gauge
    Deskripsi:
    Tensile and compression measurement can be easily performed.6 attachments are included as accessory.Design that fits the hands with a simple operation.Possible to read load transition with needle style.
  16. STANLEY Slimline Combination Wrenches (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp949.900

    STANLEY Slimline Combination Wrenches (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga wire stripper tekiro Terbaru January 2026
TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisRp269.900
STANLEY Combination Wrench SetRp1.599.900
TECLOCK Push Pull Tension GaugeRp6.299.900
Custom Digital Sound Level MeterRp9.799.900
ENGINEER Multi Wire StripperRp509.900
TEKIRO Tang Crimping 3in1Rp299.900
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Rp379.900
TEKIRO Tang PotongRp35.900
BANDO Tension MeterRp2.699.900
monotaro Tang Kupas KabelRp93.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait