Beli wire rope clip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- TOP RIG Wire Clipatribut:
- Finishing: Galvanized
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X12+7HC (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Karena konstruksinya yang kuat (6x12+7) dan bahan baja karbon tinggi yang dilapisi galvanis, kawat galvanis ini cocok untuk kondisi berat dan lingkungan ekstrem.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: DRY
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X12+7HC
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- Crosby Link Pear ShapedDeskripsi:• Alloy steel — Quenched & Tempered.• Individually Proof Tested at 2 times Working Load Limit with certification.• Sizes up to 2" are forged.
- Non Brand Wire Rope Clipatribut:
- Size (mm): 10
- Size (inch): 3/8
- Crosby Missing LinkDeskripsi:• Forged steel - Quenched & Tempered.• Integral rivets join the two halves.• After making connections, rivets must be peened.• All sizes have countersunk rivet holes.• Meets or exceeds the performance requirements of Federal Specifications RR-C-27lG, Type II, except for those provisions required of the contractor.• Not suitable for use with Grade 80 or Grade 100 chain and chain slings used in overhead lifting.
- NIPPON PAINT Thinner Nippe 2000 High Gloss (Tiner)Deskripsi:NIPPE 2000 HI GLOSS THINNER digunakan sebagai thinner untuk jenis cat lacquer seperti NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER dan sejenisnya. Thinner ini menghasilkan lapisan cat yang sempurna, cepat kering, dan tingkat gloss yang baik.CARA PEMAKAIANLihat aturan pemakaian pada kemasan cat NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER. Untuk hasil yang terbaik, gunakan thinner sesuai jumlah dan cara yang dianjurkan. Perhatikan technical data sheet untuk produk Nippon Paint. Aduk thinner dengan cat hingga homogen sebelum digunakan.
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- Felix Lifting Wire Rope UNGALVANIZED 6X37+HC (Tali Kawat Sling)atribut:
- Finish: Ungalvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: A2
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X37+HC
- POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 7x19
- Core: IWRC
- Safety Standard Europe: EN 12385-4
- Strength Grade (N/mm²): 1570
- Surface: SS 304
- Wire Rope Diameter (mm): 2-24
Daftar Harga wire rope clip Terbaru October 2026
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| TOP RIG Wire Clip | Rp2.900 |
| Crosby Wire Clip | Rp85.900 |
| Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X12+7HC (Tali Kawat Sling) | Rp2.299.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| INGCO Paint Brush (Kuas Cat) | Rp12.900 |
| ASANO US Type Drop Forged Clips H.D Galvanis | Rp8.900 |
| Crosby Link Pear Shaped | Rp1.499.900 |
| TOP RIG Wire Clip Stainless | Rp10.900 |
| Non Brand Wire Rope Clip | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j5P108183689-1.jpg)


/6fP111959231-2.jpg)
/P101000711-1.jpg)
/guP105459606-2.jpg)





/kxP102927753-2.jpg)

/3hP103459125-1.jpg)
/38P103459116-2.jpg)

/rcP104976984-1.jpg)
/hvP108183643-1.jpg)
/hrP111959639-2.jpg)
/5uP117848210-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)