Beli winch manual murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4atribut:
- Standart Lift (m): 3
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Elephant Manual Chain Block KIIDeskripsi:Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chainatribut:
- Standard Lift (m): 3.5
- Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
- Headroom: 775
- Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
- Diameter x pitch (mm): 9 x 27
- Maximum Working Load (t): 10
- Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)atribut:
- Capacity: 2 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)atribut:
- Capacity: 20 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 10
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
Daftar Harga winch manual murah Terbaru February 2026
| monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual) | Rp1.099.900 |
| KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp8.899.900 |
| Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp2.899.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol) | Rp3.799.900 |
| Elephant Manual Chain Block KII | Rp30.999.900 |
| Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel) | Rp2.099.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol) | Rp36.999.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol) | Rp13.999.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)
/P102173916-1.jpg)
/P101002492-1.jpg)

/P102265925-1.jpg)

/P102265918-1.jpg)
/P102265956-1.jpg)
/P102265949-1.jpg)


/P101005502-1.jpg)