Beli white board 90x120 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Daiki Whiteboard Gantung Single Face With Magnetatribut:
- Board Color: White
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Frame: aluminium
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Sensa Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Pengait tersedia di bagian belakang boardatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Sensa Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
- TRUSCO Steel Whiteboard, Solid ColorDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Accessories: Rahul one marker pen (black / red one each) color magnet four
- Type: Horizontal hanging
- Material: Plate surface: Steel white, frame: aluminum, and hanging bracket: aluminum (sliding)
- Weight (kg): 12
- Color: White
- Outer Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 1800x900x49
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- WriteBest Papan Tulis Putihatribut:
- Plate Color: White
- Frame Color: Silver
- Board Surface Materials: White
- Frame Materials: Aluminium
- TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Berodaatribut:
- Material: Plate Surface: Steel White Frame: Aluminium Core Material: Hard Packing Material (Recycled Paper Percentage 80% Or More) Leg: Steel (Gray Paint, Casters)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker (Black/Red), Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White
- Frame Color: Silver
- Specification: Knockdown, Single-Sided Specification, Magnet Avairable, With Pen Tray (Attached)
- TESTO Differential Pressure Manometer Smart and Wireless ProbeDeskripsi:-Measurements can be checked from a smartphone or tablet via Bluetooth communication. -For checking clogged filters, or measuring gas flow rates. -Smartphone/Tablet allows easy setting and measurement.-Multi-measuring for up to 6 probes-Graphical display and saves and transmits recorded data-Apps for Android and iOS are available for free download from Google Play and App Store, respectively. Boot the app from your smartphone/tablet with Bluetooth on and press the button on the probe to start(only Android version can store measurements)-In addition to differential pressure measurement, wind speed and wind volume calculation function is equipped.atribut:
- Precision Range (hPa): -150 to 150
- Resolution (hPa): 0.01
- WxDxH (mm): 36x23x148
- Accuracy: ±0.05hPa (0 to 1hPa), ± (0.2hPa+1.5% of measurement) (1 to 150hPa)
- Power Supply: AAA Dry Batteryx3 (Accessory)
- Purpose of Use: For checking clogged filters, or measuring gas flow rates.
- Terminal Requirement: Bluetooth 4.0, Android 4.3 and up, iOS 8.3 and up
- Width x Depth x Height (mm): 36x23x148
Daftar Harga white board 90x120 Terbaru March 2026
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Joyko Set Papan Tulis | Rp30.900 |
| MagX White Board | Rp279.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| Daiki Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp229.900 |
| Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp60.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Non Magnet | Rp999.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Sensa Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/jmP102981706-2.jpg)
%20(Papan%20Tulis)/o5P101000869-7.jpg)

/o6P101000870-6.jpg)

/P102012277-1.jpg)