Non Brand Dry-Erase Board

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp7.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with standard dry erase markers, these versatile boards resist ghosting and staining. They're great for use in classrooms, office environments, and other presentation areas.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Dry Erase Board Board Properties Non-Magnetic Mounting/Mobility Type Wall Mounted Board Color White Dry Erase Height 18 in Dry Erase Width 24 in Depth 5/8 in Dry Erase Surface Finish Gloss Adjustable Height Range Not Adjustable Frame Color Silver Board Frame Material Aluminum Frame Material Aluminum Dry Erase Surface Type Melamine Includes Mounting Hardware and Tray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan