Beli wheel hub bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  2. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  3. JTC Blind Hole Bearing Puller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
  4. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  5. monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  6. ISEL Mecha Lock
    Mulai

    Rp999.900

    ISEL Mecha Lock
    atribut:
    • Material: Steel
  7. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Belt XPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 65
  9. monotaro Hub Bearing Puller
    Mulai

    Rp2.699.900

    monotaro Hub Bearing Puller
    Deskripsi:
    It is a manual type that can remove the bearing of the wheel hub, press-fit.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Taper Colors (mm): 24 to 50
    • Compatible Range (mm): 50 to 135
    • Overall Length (mm): 330
    • Breaking Load (t): 1
    • Claw Length (mm): 155
    • Applications: For passenger cars
  10. BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 8
    • Top Width (mm): 9.5
  11. JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  12. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  13. SMT Washer Plat SUS304
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
Daftar Harga wheel hub bearing Terbaru April 2026
JTC Ford Wheel Hub Bearing Tool SetRp5.999.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.299.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp21.900
JTC Blind Hole Bearing Puller SetRp3.799.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp279.900
monotaro.id Ring Per SS304 Pack KecilRp5.900
ISEL Mecha LockRp999.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp149.900
NTN Micro Ball Bearing (Laher)Rp20.900
BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Rp109.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait