monotaro Hub Bearing Puller

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Taper Colors (mm)24 to 50
Compatible Range (mm)50 to 135
Overall Length (mm)330
Breaking Load (t)1
Claw Length (mm)155
ApplicationsFor passenger cars

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a manual type that can remove the bearing of the wheel hub, press-fit.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please select the optimum position where the bolt stands vertically and fix it steady with the screw. * When excessive force is applied, please pull out the lock stick and fix it with a wrench. The lock rod may be destroyed. Please keep the bolt so that

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan