Beli wheel bearing hub di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- ISEL Mecha Lockatribut:
- Material: Steel
- monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- monotaro Hub Bearing PullerDeskripsi:It is a manual type that can remove the bearing of the wheel hub, press-fit.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Taper Colors (mm): 24 to 50
- Compatible Range (mm): 50 to 135
- Overall Length (mm): 330
- Breaking Load (t): 1
- Claw Length (mm): 155
- Applications: For passenger cars
- BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 9.5
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- monotaro Pilot bearing puller setDeskripsi:It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.atribut:
- Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
- Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
- Package Weight (g): 1648
- SMT Washer Plat SUS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
Daftar Harga wheel bearing hub Terbaru March 2026
| JTC Ford Wheel Hub Bearing Tool Set | Rp5.999.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.299.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp21.900 |
| JTC Blind Hole Bearing Puller Set | Rp3.799.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp279.900 |
| ISEL Mecha Lock | Rp999.900 |
| monotaro.id Ring Per SS304 Pack Kecil | Rp5.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp149.900 |
| NTN Micro Ball Bearing (Laher) | Rp20.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/a3P101561363-7.jpg)
/nrP101002855-2.jpg)

/b6P101000402-3.jpg)



/P101002856-1.jpg)
/24P102039076-3.jpg)


/4vP102039175-2.jpg)