Beli welding transformer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  4. TRUSCO Portable Transformer
    Mulai

    Rp5.599.900

    TRUSCO Portable Transformer
    atribut:
    • Capacity (kVA): 3
    • Power Cord Specifications: 3.5mm2 x 2m
    • Transformation: Depression, voltage up
    • Protection : Safety breaker 30A
    • Purpose of Use: When you want to use a 100V electric tool with only 200V at the site. To solve the power shortage of the tool due to the voltage drop pair phenomenon.
  5. Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    Mulai

    Rp229.999.900

    Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    atribut:
    • Type: Sport Welding
    • Power Source: YR-350SA2HV0
    • Timer: YF-0201ZHGF
    • Nominal Power (kVA): 35
    • Frequency (Hz): 50
    • Welding Current (A): 14000
    • Max. Input (kVA): 59
    • Duty Cycle (%): 11.5
    • Throat Dimensions (mm): 185x190
    • Electrode Pressure (kgf): 250
    • Electrode Stroke (mm): 20
    • Cooling Water (L/minute): 2
    • Phase: 1.0
  6. Panasonic Welding Tig Welding
    Mulai

    Rp83.999.900

    Panasonic Welding Tig Welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  7. Panasonic Welding Mesin Las AC Arc Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp45.999.900

    Panasonic Welding Mesin Las AC Arc Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Phase: 1
    • Frequency (Hz): 50
    • Duty Cycle (%): 60
    • Voltage (V AC): 380
  8. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  9. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  10. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. Panasonic Welding Plasma Cutting
    Mulai

    Rp75.999.900

    Panasonic Welding Plasma Cutting
    atribut:
    • Type: Inverter
    • Power Source: YP-060PF3HGF
    • Torch: YT-06PD3HAJ
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Phase: 3
  12. STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  13. monotaro Portable Step-Down Transformer
    Mulai

    Rp2.699.900

    monotaro Portable Step-Down Transformer
    Deskripsi:
    100V product you can use from 200V power supply.
    atribut:
    • Type: Step-down
    • Frequency (Hz): 50/60 Hz (frequency before Buck)
    • Accessories: 20A-250V with plug
    • Output voltage (V): 100 (two outlet)
    • Code Length (m): 2
    • Capacity (kVA): 2 (30 minute rating), 1.5 (continuous)
    • Dimensions (mm): 200x165x176
    • Input Voltage (V): 200
  14. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las PowerPlus
    Mulai

    Rp489.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las PowerPlus
    atribut:
    • Primary Voltage (V): 380-415 (±10%)
    • Number of Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Output Range (A): 200-1200
    • Dimensions (mm): 900x600x970
    • Rated Output Current (A) : 1200A/44V@ 60%, 1000A/44V@ 100%
  15. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  16. Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E Series
    Mulai

    Rp1.999.900

    Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E Series
    Deskripsi:
    -An industrial single phase compound transformer captive terminal block.-With electrostatic shield.-Poor insulation caused by moisture and dust on the paper roll bobbin can be prevented by using a resin molded bobbin.-There are no troubles of removing the protective cover or risk of screws falling off and only have to insert the crimp terminal and tighten for connection, reducing the time to connect the wires by approx. 1/5.-By color coding the terminal block of each phase by input, output and ground, it is easy to tell apart and improves erroneous wiring prevention effect.-Adoption of pop nut enables working with screwdrivers vertically and installation work can be performed quickly and surely. -Convert input side voltage to output side voltage. -Compliant with JIS Standard
  17. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  18. CHIYODA TSUSHO Econo Cube for Welding Shield Gas Saving Pipe
    Mulai

    Rp11.999.900

Daftar Harga welding transformer Terbaru March 2026
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Panasonic Welding CO2 MAG WeldingRp35.999.900
TRUSCO Portable TransformerRp5.599.900
Panasonic Welding Resistance Spot WeldingRp229.999.900
Panasonic Welding Tig WeldingRp83.999.900
Panasonic Welding Mesin Las AC Arc Welder (Mesin Las Inverter MMA)Rp45.999.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)