Beli waterpass magnet tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  2. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  3. Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  4. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  5. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  6. Deli Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp22.900

    Deli Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
  7. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  8. Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp71.900

    Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Length: 229 mm (9 inch)
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
  9. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  10. Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Mulai

    Rp689.900

    Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblock
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  11. Sherlock Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp75.900

    Sherlock Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  12. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  13. TRUSCO Aluminium Box-Beam Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Aluminium Box-Beam Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
    • Height (mm): 50.5
    • Thickness (mm): 19
    • Accuracy: Within ±1.5mm/m = ±0.0859degrees
    • Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical measurement.
  14. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  15. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Characteristics : - Compact, lightweight, handy - Break-resistant acrylic block vials with a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Resistant against water, heat and cold - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 6.8x2.1x4.2
    • Item Description: Compact Spirit Level
    • Material: Polyamide, fiber-glass reinforced
    • Number of Horizontal Vials: 1
  16. STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)
    Mulai

    Rp369.900

    STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)
    atribut:
    • Accuracy (mm/m): 0.5
    • Color: Yellow
    • Material: Aluminium
    • Vial Type: Horizontal, Vertical
    • End caps: Standard
  17. TRUSCO Pocket Level
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Pocket Level
    Deskripsi:
    The liquid color of vial may change by UV effect. There is no effect on accuracy and sensitivity.Do noy use vertically.
    atribut:
    • Sensitivity: Sensitivity 0.5mm / m = 0.0286degree
Daftar Harga waterpass magnet tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp119.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp33.900
Sherlock Spirit Level Magnet (Waterpass)Rp98.900
TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)Rp289.900
Sola Spirit Level (Waterpass)Rp439.900
Wipro Spirit Level Model Torpedo with Magnet (Waterpass)Rp15.900
Deli Spirit Level (Waterpass)Rp22.900
monotaro Aluminium Level (Waterpass)Rp169.900
Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Rp71.900
SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Rp109.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)