Beli jet water di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kartell Water Jet Vacuum PumpDeskripsi:This pump will work on pressures up to 10 Kg/cm2. Built in non return valve to eliminate back flow. Useful for sucking to waste any split chemicals as well as for filter work. Easily dismantled for cleaning. Autoclavable.atribut:
- Art No.: 1395
- Material: PP
- Ext. Ø h20 Tube (mm): 11.85
- Ext. Ø Vacuum Tube (mm): 9
- Pressure (bar): 9.804
- Pressure (mmHg): 191.50
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Kassie 01 SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Breathable youthful work sneaker. Sepatu ini di desain sporty yang berpadu sengan sirkulasi udara. Sepatu ini memiliki style dan youthfull serta nyaman saat dipakai, antislip, serta ringan saat dipakai. Sepatu ini memiliki bahan berteknologi tinggi yang dioptimalkan untuk iklim, dan outsole yang dirancang secara ergonomis. Kassie pendamping ideal untuk hari kerja dan seterusnya.atribut:
- Upper: 3D Mesh
- Lining: Mesh
- Insole: Removable, SJ Foam Footbed
- Outsole: Phylon + Rubber
- Weight (g/shoe): 225
- TRUSCO Drawer Storage Cabinetatribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- INGCO Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:INGCO P20S Cordless Jet Cleaner (25Bar) // Pompa Cuci Steam ACatribut:
- Voltage (V): 20
- Charger Volt (V): 220-240
- Set Content: 1pc fast charger, 1pc 1.0Ah Battery, 1 set 6-pattern spray gun, 1pc 6m water inlet hose with quick connector, 1 self suction connector, 1pc 400ml foam producer, 1pc portable bag
- Flow Rate (L/minute): 2.2
- Maximum Pressure (bar): 24
- RYU Pressure WasherDeskripsi:It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
- NRT-PRO Jet CleanerDeskripsi:Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air, sistem sedotKelengkapan :- Jet Cleaner Cordless + 2 extension lance- Baterai 20v- Adaptor Charger- Coupler 3/8" (2 buah)- Saringan sedot- Selang Input- Buku Manualatribut:
- Suction Hose Length (m): 5
- Overall Stick Gun Length (cm): 64
- Battery (V): 20 (Lithium)
- High Lever (bar): 25
- Charging Time (hour): 3
- High Lever Working Time (minute): 20
- Low Lever (bar): 6.5
- Low Lever Working Time (minute): 40
- Maximum Pressure (bar): 25
- Rated Flow (L/minute): 1.8
- Renovo Jet WasherDeskripsi:RENOVO XYA50Jet washer
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
Daftar Harga jet water Terbaru April 2026
| Kartell Water Jet Vacuum Pump | Rp449.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp3.099.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Kassie 01 SRC (Sepatu Proyek) | Rp589.900 |
| TRUSCO Drawer Storage Cabinet | Rp3.499.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel | Rp1.799.900 |
| RYU Pressure Washer | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Kassie%2001%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/6fP105606231-1.jpg)

/P101004086-1.jpg)