NRT-PRO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Suction Hose Length (m)5
Overall Stick Gun Length (cm)64
Battery (V)20 (Lithium)
High Lever (bar)25
Charging Time (hour)3
High Lever Working Time (minute)20
Low Lever (bar)6.5
Low Lever Working Time (minute)40
Maximum Pressure (bar)25
Rated Flow (L/minute)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Jet Cleaner
Penggunaan air di ember atau tong berisi air, sistem sedot

Kelengkapan :
- Jet Cleaner Cordless + 2 extension lance
- Baterai 20v
- Adaptor Charger
- Coupler 3/8" (2 buah)
- Saringan sedot
- Selang Input
- Buku Manual
Fitur
- Single Battery
- Tekanan Bisa Diatur (Variable Speed)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan