Beli water heater listrik yang bagus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    Mulai

    Rp309.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Weight (g): 150
    • Maximum Temperature (degreeC): 380
    • Solder Iron Point Dimensions (mm): 5x75
    • Heater Dimensions (mm): 12.7x52
    • Power Consumption (W): 40
  2. HOZAN Soldering Iron (Solder)
    26%
    Mulai

    Rp139.900

    HOZAN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  3. Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Electron beam cross-linking soft flame-retardant polyolefin resin.
    • Length (m): 1
    • Working Temperature Range (°C): -55 to 105
  4. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  5. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  6. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipa
    atribut:
    • Power (W): 30
    • Color: White
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  12. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  13. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  14. SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Rating:
    94% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp129.900

    SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Deskripsi:
    Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
  15. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  16. SENSI 3ply Earloop Protective Face Mask (Masker)
    Mulai

    Rp17.900

    SENSI 3ply Earloop Protective Face Mask (Masker)
    Deskripsi:
    - Three-ply design protects againts moisture from the outside and protects againts 95% of dust, pollen, bacteria, viruses, and other airborne particles. - Form-fit deisgns help mask fit countours of the face more securely and comfortably. - Mask design allows more breathing freedom and comfort. - Soft, latex-free earloop for extra comfort during ling wearing periods.
    atribut:
    • Material: 3mm latex-free round elastic earloop; plastic and wire (nosepiece); 20g/m² PP green spunbond (outer layer); 20 g/m² meltblown, 95% BFE (filter layer); ES Thermobonded soft (Inner layer)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
Daftar Harga water heater listrik yang bagus Terbaru October 2026
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)Rp309.900
UVEX Silv-Air Mask (Masker/Respirator Partikulat)Rp34.900
HOZAN Soldering Iron (Solder)Rp139.900
Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp279.900
goot Solder ElektrikRp809.900
goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Rp119.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)Rp209.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)