Beli water heater gas terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- WIKA Solar Water HeaterDeskripsi:Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- SEKAI Ovenatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50.0
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- KDK Kipas Exhaust Langit langitDeskripsi:Produk kwalitas terbaik, dengan memproduksi banyak type Ventilating Fan mampu memenuhi kebutuhan ventilasi pada setiap ruangan bangunan anda.atribut:
- Size Propeller (inch): 8
- Body Material: Plastic
- Frequency (Hz): 50
- Power Consumption (W): 16
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00018.01
- Voltage (V): 220
- Regency Kipas Angin Tornado DeluxeDeskripsi:Tornado Duluxe mini adalah kipas angin variant kecil yang dari variant kipas angin Duluxe (DLX) yang terpopuler di Indonesia. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruangan kecil atau di meja kerja. Sangat cocok untuk apartemen studio dan kamar anak. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur: -Body terbuat dari besi-Motor terbuat dari tembaga murni-Kecil dan menghemat ruang-Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
Daftar Harga water heater gas terbaik Terbaru February 2026
| Ariston Electric Instant Water Heater | Rp1.499.900 |
| WIKA Solar Water Heater | Rp39.999.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp229.900 |
| Rinnai Kompor Gas 2 Tungku | Rp339.900 |
| SEKAI Oven | Rp339.900 |
| Kirin Oven Listrik (Pemanggang) | Rp459.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101001120-1.jpg)


/hlP103158633-1.jpg)

/P102093665-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)





/P102093436-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)
/P101502953-1.jpg)