Beli water heater electrolux di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Electrolux Water Heater Storage
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Water Heater Storage
    Deskripsi:
    The Electrolux 500 Series heater with a ComfortFlow tank heats water to the desired temperature and absorbs excess heat to prevent the water from getting too hot. This ensures you and your family can bathe comfortably every day.
    atribut:
    • Minimum Water Pressure (Bar, kpa): 0.8
    • Thermostat (°C): 55 / 90
    • Typology of: Water Heater Storage
  2. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  3. Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Deskripsi:
    Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energi
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
    • Installation: Vertical
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 230
  4. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  5. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  6. Daalderop Water Heater
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daalderop Water Heater
    Deskripsi:
    memberikan rasio air hangat 1 berbanding 6, dengan kapasitas 50L sanggup menghasilkan 300L air hangat. Saat mencapai suhu maksimum pada 85°C, maka konsumsi listrik akan menjadi 0 Watt.
    atribut:
    • Temperature (°C): 65-85
  7. Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  8. Ariston Slim 2 Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.399.900

    Ariston Slim 2 Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Suhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu amandan ideal (40° - 45°)Auto DiagnosisPeringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produkItalian DesignDesain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  9. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  10. Ariston Water Heater Electric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Water Heater Electric
    Deskripsi:
    Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yes
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
    • Maximum Work Temperature (°C): 80
    • Cold Water Temperature (°C): 28
    • Water Temperature Output (°C): 70
    • Capacity (L): 30
    • Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
    • Power (W): 500
    • Protection Index: IPX1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  11. Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  12. Rinnai Kompor Gas 2 Tungku
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

  13. FOWRISE Mild Steel water heater
    Mulai

    Rp1.799.900

    FOWRISE Mild Steel water heater
    atribut:
    • Color: Body White with Frame Black
    • Voltage (V): 220-240
    • Adjustable Water Temperature: Ambient to 75c
    • Control Method: Adjust the Temperature Through The Knob
    • Power Cord: Length Cable 1500mm with ELCB
    • Tank Material: Carbon Steel with Blue Enamel Coated
    • Water Proof Degree: IPX-4
  14. Ariston Pemanas Air Silinder Elektrik Pro R
    Mulai

    Rp3.999.900

  15. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
Daftar Harga water heater electrolux Terbaru March 2026
Electrolux Water Heater StorageRp3.299.900
Shimizu Water HeaterRp1.499.900
Ariston Water Heater Electric Vertical AutoRp4.599.900
Rinnai Gas Water HeaterRp1.599.900
Ariston Andris 2 B Electric Water HeaterRp1.899.900
Ariston Water Heater Intant GasRp1.699.900
Daalderop Water HeaterRp16.999.900
Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterRp2.099.900
Ariston Slim 2 Electric Water HeaterRp3.399.900
Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterRp4.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)