ESCO 2.5" flange packing

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
MaterialCarbon fiber
Nominal Diameter A65
Number of bolt holes4
Operating Temperature (°C)0~100
Thickness (mm)1.5
Withstand Pressure (MPa)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait