Beli washer dryer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  2. SMC Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp21.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer
    atribut:
    • Option A: Standard
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
  3. SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    Mulai

    Rp50.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    atribut:
    • Air Compressor Size (kW): 11
    • Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
    • Option C: Standard
    • Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Without A Motor Type Auto Drain
    • Option A: Standard
    • Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option F: Without A Circuit Breaker
    • Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
  4. Natha Hand Dryer Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Natha Hand Dryer Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50-60Hz
  5. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  6. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  7. PISCO Fiber Dry (A) Filter Dryer
    Mulai

    Rp11.999.900

    PISCO Fiber Dry (A) Filter Dryer
    atribut:
    • Shape: Filter dryer
    • Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
    • Operating Pressure Range: Hollow fiber membrane inside: 0.3 to 0.85, hollow fiber membrane outside: 0 to 0.05MPa
    • Fluid: air
    • Flow Rate: 100L/min (ANR)
    • Use Fluid Temperature: 0 to 40°C (without freezing)
  8. Maspion Hair Dryer
    Mulai

    Rp109.900

    Maspion Hair Dryer
    Deskripsi:
    Pengarah angin dapat dilepas dengan mudahLubang angin masuk memiliki jaring-jaring yang berfungsi mengatur sirkulasi udara, dan melindungi komponen bagian dalamTerdapat pilihan pengaturan panas yang mudah dioperasikanHembusan angin sejukDilengkapi gantung
  9. Makita Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  10. THE Washer Plate SS304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  11. KRISBOW Pengering Udara
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Pengering Udara
    atribut:
    • Refrigerant: R134a
    • Power (V): AC 220/50Hz 1Phase
    • Pressure Dew Point (°C): 2 - 5 (equal to air dew-point 20°C)
Daftar Harga washer dryer Terbaru January 2026
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
Electrolux Dryer Ultimate CareRp6.899.900
SMC Refrigerated Air DryerRp21.999.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
SMC Refrigerated Air Dryer With After CoolerRp50.999.900
Natha Hand Dryer OtomatisRp809.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp3.899.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
KRISBOW Alat PemanasRp429.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)