Beli wadah hand sanitizer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Sabun Cuci Tangan Botolatribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- Sanplatec Pump & Spray BottleDeskripsi:-A constant amount of liquid will be dispensed with one push.atribut:
- Bottle Materials: PET
- Head Material: Polypropylene (PP)
- AS ONE Bottle PET (Botol Lab)atribut:
- Material: PET (polyethylene terephthalate)
- SC Johnson Sabun Cuci Tangan BefreshDeskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- Sanplatec Pump & Spray BottleDeskripsi:-A constant amount of liquid will be dispensed with one push.atribut:
- Bottle Materials: PET
- Head Material: Polypropylene (PP)
- Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- ScentPur Soap Dispenseratribut:
- Volume (ml): 400
- Mizuho Chemical Dropper Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Capacity (ml): 250
- Gradation Interval (ml): 25
- Outside Diameter (mm): 64
- Height (mm): 157
- Inside diameter of nozzle tip: 2mm
- SOS Sabun Cuci TanganDeskripsi:Mengandung formula Anti Bacterial efektif membunuh kuman* yang ada di tangan. Dengan kombinasi aroma strawberry & bunga lili yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada tangan. Kandungan aloe vera membantu menjaga kelembapan tangan.atribut:
- Volume (ml): 300
- Packaging: Pouch
- Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)atribut:
- Material (Packing): 4 F high sheet (PE polyethylene) with fluororesin coating
- Dimension: φ23xφ20x15.8mm
- Materials (cap): PP
- ScentPur Soap DispenserDeskripsi:- High grade silicone tube with double valve- Refillable container & disposable cartridge bag available- Last up to 20,000 press with 0.8ml per press- Tube set- ABS Materialatribut:
- Size (ml): 800
- snap clean Sabun Cuci TanganDeskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
Daftar Harga wadah hand sanitizer Terbaru January 2026
| Non Brand Sabun Cuci Tangan Botol | Rp48.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
| Sanplatec Pump & Spray Bottle | Rp60.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| AS ONE Bottle PET (Botol Lab) | Rp99.900 |
| SC Johnson Sabun Cuci Tangan Befresh | Rp119.900 |
| SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80 | Rp23.900 |
| Non Brand Botol Pump | Rp7.900 |
| Sanplatec Pump & Spray Bottle | Rp85.900 |
| Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102263354-1.jpg)







/P102259032-1.jpg)