Beli vibration damper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting SeismicDeskripsi:Spring Mounting / Anti Vibration Isolator Damper / Housed Spring Mounting Seismic Type CE-2Spring Mounting ini sangat cocok untuk Meredam Suara atau Getaran atau Vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin (Chiller/Pompa/Genset/Air Handling Unit (AHU)/Fan Coil Unit (FCU)/Cooling Tower).atribut:
- Length (mm): 262
- Diameter (mm): 235
- ALTRAND XL Type Open Spring MountingDeskripsi:Spring Mounting / Anti Vibration Isolator DamperSpring Mounting ini sangat cocok untuk Meredam Suara atau Getaran atau Vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin (Chiller/Pompa/Genset/Air Handling Unit (AHU)/Fan Coil Unit (FCU)/Cooling Tower/Fan Blower).
- TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Deskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
- OMRON Compact Basic Switch VX (Saklar Mikro)Deskripsi:Can be used for applications such as detection of light objects with high contact force even at low load operationatribut:
- Protection Class: IEC IP40
- Electric Shock Protection Class: Class I
- PTI (Proof Tracking Index): 175
- Withstand Voltage: Between terminals of the same pole: AC1000V 50 / 60Hz 1min Between the charging metal part and the ground, between each terminal and the non-charging metal part: AC1500V 50 / 60Hz 1min * When using a separator
- Non Brand Floor Mount Vibration Isolator (Peredam Getaran Lantai)Deskripsi:These elastomer-style floor-mount vibration isolators are composed of a steel mounting plate with a slightly tapered, cylindrical neoprene element. They provide greater deflection and more vibration reduction than isolation pads or mats.atribut:
- UNSPSC: 23153130
- ALTRAND SHS Type Spring Isolator HangerDeskripsi:Spring Mounting / Anti Vibration Isolator DamperSpring Mounting ini sangat cocok untuk Meredam Suara atau Getaran atau Vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin (Chiller/Pompa/Genset/Air Handling Unit (AHU)/Fan Coil Unit (FCU)/Cooling Tower).
- Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak)atribut:
- Material: Galvanis BJLS
- Hole Dimensions (cm): 30x30
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mmatribut:
- Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Combination Pliers
- monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran)Deskripsi:You can easily install without taking space. For anti-vibration measures of pumps, motors, blowers, etc.atribut:
- Material (rubber): Natural rubber
- Rubber Hardness: 50
- Shape: circular
- AMERI-VENT Duct Installation AccessoriesDeskripsi:Duct hangers attach directly to flat surfaces or onto a metal strap suspended from the ceiling, providing mounting points for HVAC ducts. They help maintain clearances around the duct and support them along their length, preventing damage from sagging or drooping.atribut:
- UNSPSC: 40101506
- Base Material: Steel
- Compatible with Brand: Amerivent
- Finish: Galvanized
- For Duct Shape: Round
- For Nominal Duct Diameter (inch): 3
- Gas Appliance Category: Category I
- Inside Diameter (inch): 3 1/2
- Material Thickness (ga): 20
- Number of Mounting Holes: 2
- Overall Height (inch): 1 1/4
- Overall Length (inch): 6
- Overall Width (inch): 5 3/4
- Series: VPH Series
- TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration IsolatorDeskripsi:-Because the hexagonal type is in millimeter size, work can be performed with commercially available tool.-It can also be attached to places deep down such as the bottom of a groove by using a deep socket. -Various machine tool, centrifugal separator, crusher, motor, and other standard industrial machinery.atribut:
- Rubber Hardness: 60°
- Metal Fitting Materials: Rolling Steel Material for Standard Structure
- Rubber Materials: Natural Rubber (NR)
- Taica Vibration Damper Insulator with Prate and Rubber CoveringDeskripsi:-Because the natural frequency is designed to be low, it is capable of isolating vibrations in the low frequency range.-Because it is covered with bellowed EPDM rubber, durability is even better making it suitable for outdoor use.-Stable vibration-isolating performance is demonstrated in a range of -20℃ to 90℃.-With four points of support, it can isolate the vibration of equipment weighing 100 to 300kg. -Isolating vibration of vacuum pump and compressor.atribut:
- Outer Dimensions: 132・85mm
- Gel Height: 34mm
- Screw Dimension: M10
- Rubber Materials: Silicone Gel, EPDM
- Bolts Materials: Iron (trivalent chromate plating)
- Plate Materials: Iron (trivalent chromate plating)
- Total Height (mm): 64
- RS PRO Zinc Plated Steel Compression ExtensionDeskripsi:RS PRO Assorted Spring KitsRS PRO range of assorted spring kits which are supplied in a handy and convenient storage box with individual compartments for easy identification of the springs. Spring kits are ideal for people regularly working with springs of different types and sizes, these RS PRO kits are particularly handy if you are unsure what size spring you will need for future applications.Options include:523-008 - 378-piece Zinc Plated Spring Kit containing Compression Springs, Extension Springs and Torsion SpringsTypes of Spring:Compression springs also referred to as coil springs are very popular as they can store a large amount of energy in a small space making them ideal for a great range of uses. Coiled springs are designed so they can push back to the springs original height when they are compressed. These springs have varying degrees of stiffness which is also known as spring rate and are used to keep components from meeting.Extension springs are like compression springs but have hooks or loops at either end and the springs expand or stretch when the load is applied to each end.A torsion spring is designed to be twisted, unlike a compression spring which is designed to be compressed and an extension spring which is designed to be extended.Kit Contents:523-008 - Kit 1 Light Duty Containing 378 small springs:6 each of 30 different compression springs6 each of 24 different extension springs 6 each of 9 different torsion springs length Typical Applications:Spring kits are ideal as they contain popular springs which can be used in a wide range of applications. Compression springs are a very popular spring and can be used in a number of different industries. This type of spring can be used inball point pens, vehicles, mobile phones and values.Extension spring applications include garage doors, trampolines, white goods and tools.Torsion springs have a tightening or twisting force and applications for these springs include counterbalance weights in garage doors, digital cameras, mouse traps and vehicle suspension.atribut:
- Material: Zinc Plated Steel
- Maximum Length (mm): 15.9, 25.4, 32
- Minimum Diameter (mm): 2.2, 2.6, 3.2
- Minimum Length (mm): 6.4, 9.5
- Spring Quantity: 378
- Spring Type: Compression, Extension, Torsion
- monotaro Antivibration RubberDeskripsi:You can easily install without taking space.. For anti-vibration measures of pumps, motors, blowers, etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: circular
- Material (rubber): Natural rubber
- TESTO Reference Oil (Minyak Kalibrasi)Deskripsi:The reference oil allows you to calibrate or adjust a Testo cooking oil tester. Simply immerse the measuring instrument (in calibration mode) in the oil which has been heated to approx. 50°C. For calibration, the display on the measuring instrument is compared to the printed value on the reference oil bottle and noted. Or adjust the measuring instrument to this value. Product Includes: 1 x reference oil (100 ml) for calibration and adjustment of the cooking oil tester.
- REELCRAFT Washdown & Pressure Washer Spring-Return Hose Reels (Selang Air / Selang Gulung Otomatis)Deskripsi:Pressure-washer spring-return hose reels have a high-pressure water swivel to handle a broad range of temperatures and up to 5000 psi. Steel bodies are powder-coated for corrosion resistance. These pressure-washer hose reels hold 50- to 425-ft. water hose for use in agricultural/marine, equipment cleaning, and pressure-washing applications.atribut:
- Corrosion-Resistant: Yes
- Drive Type: Spring Return
- Enclosed: No
- For Dual Hose: No
- Hose Capacity (in I.D.): 3/8
- Maximum Operating Temperature (°F): 210
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Mount Hole Diameter (inch): 1/2
- Number of Mount Holes: 4
- Reel Color: Red
- Swivel Material: Nickel Plated Steel
- TRUSCO Hexagon Type Rubber Vibration Isolatoratribut:
- Screw Dimensions: M5x0.80
- Rubber Hardness: 60Degrees
- Purpose of Use: Various machine tool, centrifugal separator, crusher, motor, and other standard industrial machinery.
- Non Brand Tarpaulin Canvas Ducting (Terpal)Deskripsi:Material canvas yang bisa digunakan untuk pelapisan ducting, tenda heat proofatribut:
- Material: Canvas
- WEIDMULLER Spring Contactsatribut:
- Height (mm): 19.8
- Height (inch): 0.78
- Depth (mm): 3.1
- Depth (inch): 0.122
- Width (inch): 0.163
Daftar Harga vibration damper Terbaru November 2026
| ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting Seismic | Rp2.899.900 |
| ALTRAND XL Type Open Spring Mounting | Rp959.900 |
| RAYMOND Compression and Die Spring | Rp529.900 |
| TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil) | Rp199.900 |
| OMRON Compact Basic Switch VX (Saklar Mikro) | Rp42.900 |
| Non Brand Floor Mount Vibration Isolator (Peredam Getaran Lantai) | Rp399.900 |
| ALTRAND SHS Type Spring Isolator Hanger | Rp629.900 |
| Non Brand Square Galvanis Duct (Duct Galvanis Kotak) | Rp459.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102184790-1.jpg)
/moP105933816-1.jpg)
/5gP109989196-1.jpg)

/p7P110453907-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/64P101563220-15.jpg)





/ejP105736523-2.jpg)
/c0P109447432-1.jpg)

/kaP111511730-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)