Non Brand Floor Mount Vibration Isolator (Peredam Getaran Lantai)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These elastomer-style floor-mount vibration isolators are composed of a steel mounting plate with a slightly tapered, cylindrical neoprene element. They provide greater deflection and more vibration reduction than isolation pads or mats.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Item Floor Mount Vibration Isolator Isolator Type Neoprene Capacity Range 85 to 175 lb Deflection 0.25 in to 0.50 in Height 1 7/8 in Width 2 5/16 in Color Mark Green Bolt Size 5/16 in Cap Screw Dia and Length 3/8 x 1 in Includes Top Bolts and Washers Dimension T 1/4 in Dimension MBD 5/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan