Beli ventilasi fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)
    Mulai

    Rp289.900

    Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Ventilating Fan di rancang untuk membuang hawa bau, panas, lembab dari sesuatu ruangan seperti kamar kecil, kamar mandi, gudang, dan dapur. Untuk pemasangan di tembok. Sudah termasuk switch tarik untuk operational on/off. Flap belakang untuk tutup pada saat kipas non-operational._x000D_Fitur_x000D_- hemat listrik_x000D_- Hemat tempat_x000D_- Desain grill yang asthetika _x000D_- suara halus_x000D_- switch tarik 
  2. AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp5.899.900

    AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Aluminium
    • Electrical Connection: Plug-In
    • Frame Material: Aluminium
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Motor Speed (rpm): 1050
    • Nameplate Voltage (VAC): 115
    • Phase: 1
  3. KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi membuang udara kotor dalam ruangan. - Memakai "Sirocco Fan" berkinerja tinggi. - Suara Hembusan halus. - Cocok digunakan di rumah, condominium, apartemen, kantor, ruko, rumah sakit, hotel, dll - Dapat diaplikasikan menggunakan "ducting".
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  4. Non Brand Sidewall/Ceiling Register (Plafon Register)
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Sidewall/Ceiling Register (Plafon Register)
    Deskripsi:
    Sidewall and ceiling registers connect to HVAC ducts installed through walls and ceilings and provide a visually appealing termination point.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111808
    • Face Design: Louvered
    • Grille Color: White
    • Includes: Screws
    • Mounting Location: Ceiling or Wall
    • Mounting Style: Surface Mount
  5. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  6. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  7. LFI Bar Grille
    Mulai

    Rp229.900

    LFI Bar Grille
    Deskripsi:
    Bar Grille / Fix Grille Powder coating Uk. dalam 30 x 10 cm.Untuk custom ukuran dapat chat/ komen di kolum diskusi.Bahan bagus berkualitas, tidak tipis.
    atribut:
    • Material: Aluminium & Seng BJLS
    • Thickness (mm): 0.6
  8. Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust dinding Panasonic ini berfungsi untuk mengatur ventilasi udara di ruangan. Hembusan udaranya halus, cara pemasangannya di dinding sederhana dan mudah, motor dengan teknologi baru yang ringan, aman dan lebih tahan lama.
  9. CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  10. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  11. KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  12. Huben Lubang Udara Aluminium
    Mulai

    Rp8.900

    Huben Lubang Udara Aluminium
    atribut:
    • Color: Anodize
  13. KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  14. DAYTON Backdraft Dampers (Katup Satu Arah)
    Mulai

    Rp6.499.900

    DAYTON Backdraft Dampers (Katup Satu Arah)
    Deskripsi:
    Wall-mount backdraft dampers, also called wall shutters, install vertically onto the wall vents of an HVAC system and prevent air from flowing backward. They feature spring-loaded blades that open when the system is running and close when it is not to keep the conditioned air in the occupied space.
    atribut:
    • Maximum Pressure (in WC): 1
  15. Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)
    Mulai

    Rp939.900

    Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)
    Deskripsi:
    Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motors
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga ventilasi fan Terbaru October 2026
Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)Rp289.900
AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Rp5.899.900
KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp1.499.900
Non Brand Sidewall/Ceiling Register (Plafon Register)Rp119.900
CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Rp449.900
KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoRp759.900
LFI Bar GrilleRp229.900
Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp599.900
CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Rp2.099.900
Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp369.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)