Non Brand Sidewall/Ceiling Register (Plafon Register)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp629.900
Spesifikasi
UNSPSC39111808
Face DesignLouvered
Grille ColorWhite
IncludesScrews
Mounting LocationCeiling or Wall
Mounting StyleSurface Mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sidewall and ceiling registers connect to HVAC ducts installed through walls and ceilings and provide a visually appealing termination point.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sidewall/Ceiling Register Overall Depth 1 1/8 in Overall Height 5 7/8 in Overall Width 11 7/8 in Maximum Opening Height 4 in Maximum Opening Width 10 in Filter Depth Not Applicable Filter Height Not Applicable Filter Width Not Applicable Grille Color White Grille Material Steel Material Steel Damper Material Steel Bar Spacing 3/8 in Face Design Louvered Airflow Directions One-Way Adjustable Blades No Mounting Location Ceiling or Wall Mounting Style Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan